Twin wheel swivel furn. castor, hard w/ wide tread
Twin wheel swivel furn. castor, hard w/ wide tread
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Materiale | Polyamid - PA 6 |
Overflate | Bar |
Farge | Svart |
Lastekapasitet | 50 kg |
Rullbredde (L) | 57 mm |
Rulldiameter (D) | 59 mm |
Høyde (H) | 62 mm |
Design | Uten bremser |
Adaptertype | W |
Hulldiameter (c) | 8 mm |
Interferenssirkel (S) | 46 mm |
Type montering | Mounting plate |
Gjengeversjon | Hard |