Twin wheel swivel furn. castor, hard w/ wide tread
Twin wheel swivel furn. castor, hard w/ wide tread
Art.-nr. 0683567091
EAN 4061975637987
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Materiaal | PA 6 - polyamide |
Oppervlakte | Blank |
Kleur | Zwart |
Draagvermogen | 50 kg |
Rolbreedte (L) | 57 mm |
Roldiameter (D) | 59 mm |
Hoogte (H) | 62 mm |
Uitvoering | Zonder remmen |
Adaptertype | W |
Gatdiameter (c) | 8 mm |
Interferentiecirkel (S) | 46 mm |
Montagesoort | Montageplaat, Draadstift, Schroefpen, Opschroefbare pen met slaghuls |
Profielversie | Hard |