Twin wheel swivel furn. castor, hard w/ wide tread
Twin wheel swivel furn. castor, hard w/ wide tread
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Anyag | PA – Poliamid |
Bevonat | Sima |
Szín | Fekete |
Teherbírás | 50 kg |
Tekercsszélesség (L) | 57 mm |
Tekercs átmérő (D) | 59 mm |
Magasság (H) | 62 mm |
Kivitel | Rögzítő nélkül |
Adaptertípus | W |
Furatátmérő (c) | 8 mm |
Interferencia kör (S) | 46 mm |
Szerelési mód | Szerelőlap, Menetes csap, Becsavarozható csap, Becsavarozható csap beüthető hüvely |
Menet változat | Kemény |