Twin wheel swiv. mach. castor, hard, w/ bolt hole
Twin wheel swiv. mach. castor, hard, w/ bolt hole
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Diâmetro do rolo (D) | 50 mm |
Capacidade de carga | 50 kg |
Altura (H) | 72 mm |
Largura do rolo (L) | 20 mm |
Profundidade do orifício para parafuso (R) | 25 mm |
Diâmetro da plataforma giratória (G) | 41 mm |
Versão de piso | Weich |
Material | Polipropileno |