Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Twin wheel swiv. mach. castor, hard, w/ bolt hole

Twin wheel swiv. mach. castor, hard, w/ bolt hole

Cikksz. 0683568800
EAN 4061975638762
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
Easy-running twin wheel swivel castor with bolt hole for robust connection
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Tekercs átmérő (D)

50 mm

Teherbírás

50 kg

Magasság (H)

72 mm

Tekercsszélesség (L)

20 mm

Csapfurat mélység (R)

25 mm

Forgótányér átmérője (G)

41 mm

Menet változat

Puha

Anyag

PP – Polipropilén

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk