Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Twin wheel swiv furn castor, soft w/o cap w/ lock

Twin wheel swiv furn castor, soft w/o cap w/ lock

Cikksz. 0683567086
EAN 4061975637932
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
Exceptional low-height furniture castor
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

PA 6/TPE

Bevonat

Sima

Szín

Feketésszürke

Teherbírás

50 kg

Tekercsszélesség (L)

50 mm

Tekercs átmérő (D)

37 mm

Magasság (H)

40 mm

Kivitel

Rögzítővel

Adaptertípus

W

Furatátmérő (c)

8 mm

Interferencia kör (S)

30 mm

Szerelési mód

Szerelőlap, Menetes csap, Becsavarozható csap, Becsavarozható csap beüthető hüvely

Menet változat

Puha

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk