Twin wheel swiv furn cast heavy-duty hard w/ lock
Twin wheel swiv furn cast heavy-duty hard w/ lock
Cod. art. 0683567080
EAN 4061975637871
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale | PA 6 - Poliammide |
Superficie | Grezzo |
Colore | Nero |
Capacità di carico | 70 kg |
Larghezza rotolo (L) | 50 mm |
Diametro rullo (D) | 37 mm |
Altezza (H) | 51 mm |
Esecuzione | Con freni |
Tipo di adattatore | W |
Diametro foro (c) | 10 mm |
Cerchio di interferenza (S) | 30 mm |
Tipo di montaggio | Piastra di avvitamento |
Versione battistrada | Hart |