Tweelaags basislak
Tweelaags basislak
Art.-nr. 5866304103
EAN 4047376456365
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Snel en gemakkelijk te verwerken
- Wordt niet dof
- Goede dekking
- Snel drogend
- Glanseffecten
- Vastestofgehalte van basismateriaal in %: 31,8
- Mengsel naar inhoud: 2:1 met acrylverdunner
- Verwerkingsuitrusting: Verfpistool, minimale mondstukgrootte 1,3 mm.
- Leverbare kleuren: zie indexlijst (+ effectkleuren, metallic, effen)
Beschermen tegen vorst. Voorafgaand aan de verwerking de kleur controleren. Afhankelijk van het oppervlak dient de juiste ondergrondvoorbehandeling te worden toegepast. Gebruik van een geschikte voorreiniger of een grondlaag is in speciale gevallen aan te bevelen. Zie technische datasheet voor meer informatie.
In overeenstemming met de Duitse Verordening inzake verven en lakken op oplosmiddelbasis (ChemVOC FarbV) van 16-12-2004 mag dit product niet worden gebruikt voor het repareren van de laklaag van auto's of voor het coaten van constructies en hun onderdelen.
Tip voor professionals.
Na 2–5 minuten tussentijdse droogtijd overschilderbaar in twee spuitgangen nat-in-nat.
Belangrijk!
Kleur met RAL-nummer of origineel kleurnummer in artikelgerelateerde tekst opgeven. Zonder deze informatie kan uw order niet worden verwerkt.
Datasheets(X)
Voor het aanbrengen van een tweelaags glanzende laklaag van hoge kwaliteit op machines en constructies binnen en buiten in combinatie met blanke 2-componentenlak VOC en blanke 2-componentenlak reflow.
Ook geschikt voor lakwerk in meerdere kleuren.
Chemische basis | Bijzondere fysisch drogende coatingharsen |
Inhoud | 3 l |
Geur | Karakteristiek |
Kleur | RAL, speciale en metallic kleuren |
Glansniveau | Semiglanzend |
Viscositeit/consistentie | Vloeibaar |
Voorwaarde viscositeit | bij 20 °C, conform DIN 53211 |
Droogtijd | 10 min |
Voorwaarde droogtijd | bij 20 °C |
Stofdroogtijd | 10 min |
Max. temperatuurbestendigheid | 120 °C |
Dichtheid | 0,932 g/cm³ |
Voorwaarde dichtheid | bij 20 °C |
VOC-concentratie (CH) | 742,8 g/l |
Min. opbrengst (vlak) | 7 m² |
Max. opbrengst (vlak) | 8 m² |
Min. aandeel vaste stoffen | 30,6 % |
Mengverhouding | 2:1 |
Houdbaarheid vanaf productie | 12 maanden |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!