Tw. lock, 1.4404 pol. sq., 4KT dr. hygiene design
Tw. lock, 1.4404 pol. sq., 4KT dr. hygiene design
Ürün no. 5099700002
EAN 4062856351169
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Muhafaza malzemesi | Paslanmaz çelik A4, 1,4404 |
Somun malzemesi | Paslanmaz çelik A4, 1,4404 |
Vida malzemesi | Paslanmaz çelik, 1,4301, X5CrNi18-10 |
Conta malzemesi | Silikon |
Conta rengi | Mavi |
Tasarım | Çok parlak cilalı Ra < 0,8 µm |
Uygulama alanı | Hijyen gereksinimleri için |
RoHS uyumlu | Evet |
Çap (d1) | 30 mm |
Muhafaza yüksekliği (h1) | 11 mm |
Derinlik (h2) | 18 mm |
Conta kalınlığı (h3) | 3 mm |
Min./maks. malzeme kalınlığı (s1) | 1,5-8 mm |
Lamalar boyunca genişlik (sw) | 13 mm |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 87,000 g |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!