Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Tw. lock, 1.4404 pol. sq., 4KT dr. hygiene design

Tw. lock, 1.4404 pol. sq., 4KT dr. hygiene design

Cod. art. 5099700002

EAN 4062856351169

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Tw. lock, 1.4404 pol. sq., 4KT dr. hygiene design

Cod. art. 5099700002
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
Mirror-finished twist lock made of high-quality stainless steel with square head for opening and closing
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale della carcassa

Acciaio inossidabile A4, 1.4404

Materiale del dado

Acciaio inossidabile A4, 1.4404

Materiale della vite

Acciaio inossidabile, 1.4301, X5CrNi18-10

Materiale della guarnizione

Silicone

Colore guarnizione

Blu

Esecuzione

Lucidatura ad alta brillantezza Ra < 0,8 µm

Area di applicazione

Per requisiti igienici

Conformità alla normativa RoHS

Diametro (d1)

30 mm

Altezza alloggiamento (h1)

11 mm

Profondità (h2)

18 mm

Spessore tenuta (h3)

3 mm

Spessore materiale min/max (s1)

1,5-8 mm

Apertura chiave (sw)

13 mm

Peso prodotto (per pezzo)

87,000 g

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Linguetta per un serratura a scatto con design igienico Acciaio inossidabile A2 1.4301 grezzo

LATCH-F.TWSTLOK-1.4301-H6MM-19MMX45MM

Per serrature a scatto della serie Hygienic Design
x 1 pz.
Linguetta per un serratura a scatto con design igienico Acciaio inossidabile A2 1.4301 grezzo

LATCH-F.TWSTLOK-1.4301-H8MM-19MMX45MM

Per serrature a scatto della serie Hygienic Design
x 1 pz.
Linguetta per un serratura a scatto con design igienico Acciaio inossidabile A2 1.4301 grezzo

LATCH-F.TWSTLOK-1.4301-H10MM-19MMX45MM

Per serrature a scatto della serie Hygienic Design
x 1 pz.
Linguetta per un serratura a scatto con design igienico Acciaio inossidabile A2 1.4301 grezzo

LATCH-F.TWSTLOK-1.4301-H14MM-19MMX45MM

Per serrature a scatto della serie Hygienic Design
x 1 pz.
Linguetta per un serratura a scatto con design igienico Acciaio inossidabile A2 1.4301 grezzo

LATCH-F.TWSTLOK-1.4301-H16MM-19MMX45MM

Per serrature a scatto della serie Hygienic Design
x 1 pz.
Linguetta per un serratura a scatto con design igienico Acciaio inossidabile A2 1.4301 grezzo

LATCH-F.TWSTLOK-1.4301-H18MM-19MMX45MM

Per serrature a scatto della serie Hygienic Design
x 1 pz.
Linguetta per un serratura a scatto con design igienico Acciaio inossidabile A2 1.4301 grezzo

LATCH-F.TWSTLOK-1.4301-H20MM-19MMX45MM

Per serrature a scatto della serie Hygienic Design
x 1 pz.
Linguetta per un serratura a scatto con design igienico Acciaio inossidabile A2 1.4301 grezzo

LATCH-F.TWSTLOK-1.4301-H22MM-19MMX45MM

Per serrature a scatto della serie Hygienic Design
x 1 pz.
Linguetta per un serratura a scatto con design igienico Acciaio inossidabile A2 1.4301 grezzo

LATCH-F.TWSTLOK-1.4301-H24MM-19MMX45MM

Per serrature a scatto della serie Hygienic Design
x 1 pz.
Linguetta per un serratura a scatto con design igienico Acciaio inossidabile A2 1.4301 grezzo

LATCH-F.TWSTLOK-1.4301-H26MM-19MMX45MM

Per serrature a scatto della serie Hygienic Design
x 1 pz.
Linguetta per un serratura a scatto con design igienico Acciaio inossidabile A2 1.4301 grezzo

LATCH-F.TWSTLOK-1.4301-H28-19MMX45MM

Per serrature a scatto della serie Hygienic Design
x 1 pz.
Linguetta per un serratura a scatto con design igienico Acciaio inossidabile A2 1.4301 grezzo

LATCH-F.TWSTLOK-1.4301-H32MM-19MMX45MM

Per serrature a scatto della serie Hygienic Design
x 1 pz.
Linguetta per un serratura a scatto con design igienico Acciaio inossidabile A2 1.4301 grezzo

LATCH-F.TWSTLOK-1.4301-H50MM-19MMX45MM

Per serrature a scatto della serie Hygienic Design