Tw drill bit HSS DIN 340 Type RN 118° 19 pcs Syska
Tw drill bit HSS DIN 340 Type RN 118° 19 pcs Syska
ZEBRA
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Número de peças do conjunto/kit | 19 UNID |
Qualidade | ZEBRA-Premium |
Tipo de haste | Cilíndrico |
Material a ser tratado | Aço |
Material do subgrupo | Aços estruturais gerais |
Superfície | Vaporizado |
Material de corte | HSS |
Adequado para berbequins elétricos (sistema de pontos) | 3 de 4 pontos |
Adequado para berbequins a bateria (sistema de pontos) | 3 de 4 pontos |
Adequado para máquinas estacionárias (sistema de pontos) | 3 de 4 pontos |
Adequado para centro de maquinação (sistema de pontos) | 1 de 4 pontos |
Duração (sistema de pontos) | 3 de 4 pontos |
Velocidade de perfuração (sistema de ponto) | 3 de 4 pontos |
Qualidade do orifício de perfuração (sistema de ponto) | 4 de 4 pontos |
Versatilidade (sistema de pontos) | 2 de 4 pontos |
Comportamento de perfuração (sistema de ponto) | 3 de 4 pontos |
Auto-centrável | Sim |
DRL-TWST-MET-DIN340-HSS-D1,0
ZEBRADRL-TWST-MET-DIN340-HSS-D1,5
ZEBRADRL-TWST-MET-DIN340-HSS-D2,0
ZEBRADRL-TWST-MET-DIN340-HSS-D2,5
ZEBRADRL-TWST-MET-DIN340-HSS-D3,0
ZEBRADRL-TWST-MET-DIN340-HSS-D3,5
ZEBRADRL-TWST-MET-DIN340-HSS-D4,0
ZEBRADRL-TWST-MET-DIN340-HSS-D4,5
ZEBRADRL-TWST-MET-DIN340-HSS-D5,0
ZEBRADRL-TWST-MET-DIN340-HSS-D5,5
ZEBRADRL-TWST-MET-DIN340-HSS-D6,0
ZEBRADRL-TWST-MET-DIN340-HSS-D6,5
ZEBRADRL-TWST-MET-DIN340-HSS-D7,0
ZEBRADRL-TWST-MET-DIN340-HSS-D7,5
ZEBRADRL-TWST-MET-DIN340-HSS-D8,0
ZEBRADRL-TWST-MET-DIN340-HSS-D8,5
ZEBRADRL-TWST-MET-DIN340-HSS-D9,0
ZEBRADRL-TWST-MET-DIN340-HSS-D9,5
ZEBRADRL-TWST-MET-DIN340-HSS-D10,0
ZEBRASe não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.
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
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!