Witamy w Würth Niemcy Tylko dla firm Kontakt +49 7940 15-2400

Zestaw wierteł spiralnych HSS DIN 338 typ RN 130° 29 el.

Wiertło spiralne HSS DIN 338, typ RN 130° 29 el. Syska
ZEST-WIERT-MET-HSS-ZEBRA-DIN338-29SZT
ZEBRA

Nr art. 0624000029
EAN 4065746543200
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
Stalowe wiertło precyzyjne do ogólnych, szerokich zastosowań w stali do 1000 N/mm² i żeliwie. Dostępne w kasecie systemu ORSY®, w tym 4 dodatkowych średnic pośrednich. 3,3, 4,2, 6,8 i 10,2 mm do gwintów M3-M12.

O 20% mniejsza siła posuwu w porównaniu z tradycyjnymi wiertłami oraz szybszy postęp i delikatniejsze wykonywanie pracy


Zoptymalizowana konstrukcja wierzchołka centrującego



Dokładne wiercenie bez centrowania, nawet na zakrzywionych powierzchniach


Zoptymalizowana konstrukcja wierzchołka centrującego



Idealne rozwiązanie wiercenia otworów rdzeniowych


Bardzo precyzyjna geometria wierzchołka zapewnia precyzyjne wykonywanie otworów



Doskonała przyczepność środków chłodząco-smarujących i mniejsza tendencja do tworzenia osadów materiału


Waporyzowana powierzchnia



Kompaktowa i praktyczna kaseta systemowa odpowiednia do systemu ORSY® z przydatnymi cechami, takimi jak możliwość układania w stosy, zoptymalizowane połączenie i łatwe otwieranie

Uwaga

Trzonek wiertła o śred. 13,0 mm został zredukowany do śred. 12,7 mm

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Ilość elementów w zestawie

29 szt

Jakość

ZEBRA-Premium

Głębokość standardowa/wiercenia

DIN 338 / 5xD

Kształt trzonu

Cylindryczne

Materiały przeznaczone do obróbki

Stal
Żeliwo

Materiał podgrupy

Stale konstrukcyjne ogólnego zastosowania
Niestopowe stale odpuszczane
Żeliwo
Żelazo ciągliwe
Żeliwo ciągliwe
Stopy magnezu
Miedz, niskostopowa
Mosiądz, krótki wiór
Mosiądz, długi wiór
Tworzywa sztuczne, termoutwardzalne
Tworzywa sztuczne, termoplastyczne

Powłoka

Waporyzowane

Materiał narzędzia

HSS

Przeznaczone do wiertarki (system punktowy)

3 na 4 punkty

Nadaje się do wiertarek akumulatorowych (system punktowy)

3 na 4 punkty

Przeznaczone do wiertarki stacjonarnej (system punktowy)

3 na 4 punkty

Nadaje się do frezarko-wiertarki (system punktowy)

1 na 4 punkty

Żywotność (system punktowy)

3 na 4 punkty

Szybkość wiercenia (system punktowy)

3 na 4 punkty

Jakość wierconego otworu (system punktowy)

4 na 4 punkty

Wszechstronność zastosowań

2 na 4 punkty

Wydajność wiercenia (system punktowy)

3 na 4 punkty

Samocentrujące

Tak

Wartości cięcia
Do śred. 1,0-2,5
Oznaczenie materiałuWytrzymałość na rozciąganie od śred. 1,0od śred. 2,0od śred. 2,5
vcnf nfnf
oddooddo oddo oddo
Stale
Stale konstrukcyjne ogólnego przeznaczenia≤ 850 N/mm²2530795895490,016397947750,050318338200,063
Stale niestopowe hartowane i odpuszczane≤ 850 N/mm²2530795895490,016397947750,050318338200,063
Stale niskostopowe hartowane i odpuszczane≤ 850 N/mm²2530795895490,016397947750,050318338200,063
Stale niestopowe hartowane i odpuszczane≤ 1000 N/mm²2225700379580,014350139790,040280131830,050
Stale niskostopowe hartowane i odpuszczane≤ 1000 N/mm²2225700379580,014350139790,040280131830,050
Stale stopowe hartowane i odpuszczane≤ 1200 N/mm²1016318350930,012159225460,032127320370,040
Stale azotowane≤ 1200 N/mm²1016318350930,012159225460,032127320370,040
Stale narzędziowe≤ 1200 N/mm²1016318350930,012159225460,032127320370,040
Stale szybkotnące≤ 1200 N/mm²1016318350930,012159225460,032127320370,040
Metale żeliwne
Żeliwo≤ 350 HB28328913101860,018445650930,063356540740,080
Żeliwo sferoidalne z grafitem i ciągliwe≤ 350 HB2225700379580,018350139790,063280131830,080
Tworzywa sztuczne
Tworzywa sztuczne≤ 200 N/mm²2030636695490,016318347750,050254638200,063
Wartości cięcia
Do śred. 3,15-5,0
Oznaczenie materiałuWytrzymałość na rozciąganie od śred. 3,15od śred. 4,0od śred. 5,0
vcnf nfnf
oddooddo oddo oddo
Stale
Stale konstrukcyjne ogólnego przeznaczenia≤ 850 N/mm²2530252630320,080198923870,100318338200,100
Stale niestopowe hartowane i odpuszczane≤ 850 N/mm²2530252630320,080198923870,100318338200,100
Stale niskostopowe hartowane i odpuszczane≤ 850 N/mm²2530252630320,080198923870,100318338200,100
Stale niestopowe hartowane i odpuszczane≤ 1000 N/mm²2225222325260,063175119890,080280131830,080
Stale niskostopowe hartowane i odpuszczane≤ 1000 N/mm²2225222325260,063175119890,080280131830,080
Stale stopowe hartowane i odpuszczane≤ 1200 N/mm²1016101116170,05079612730,063127320370,063
Stale azotowane≤ 1200 N/mm²1016101116170,05079612730,063127320370,063
Stale narzędziowe≤ 1200 N/mm²1016101116170,05079612730,063127320370,063
Stale szybkotnące≤ 1200 N/mm²1016101116170,05079612730,063127320370,063
Metale żeliwne
Żeliwo≤ 350 HB2832282932340,100222825460,125356540740,080
Żeliwo sferoidalne z grafitem i ciągliwe≤ 350 HB2225222325260,100175119890,125280131830,080
Tworzywa sztuczne
Tworzywa sztuczne≤ 200 N/mm²2030202130320,080159223870,100254638200,100
Wartości cięcia
Do śred. 6,3-10,0
Oznaczenie materiałuWytrzymałość na rozciąganie od śred. 6,3od śred. 8,0od śred. 10,0
vcnf nfnf
oddooddo oddo oddo
Stale
Stale konstrukcyjne ogólnego przeznaczenia≤ 850 N/mm²2530126315160,12599511940,1607969550,200
Stale niestopowe hartowane i odpuszczane≤ 850 N/mm²2530126315160,12599511940,1607969550,200
Stale niskostopowe hartowane i odpuszczane≤ 850 N/mm²2530126315160,12599511940,1607969550,200
Stale niestopowe hartowane i odpuszczane≤ 1000 N/mm²2225111212630,1008759950,1257007960,160
Stale niskostopowe hartowane i odpuszczane≤ 1000 N/mm²2225111212630,1008759950,1257007960,160
Stale stopowe hartowane i odpuszczane≤ 1200 N/mm²10165058080,0803986370,1003185090,125
Stale azotowane≤ 1200 N/mm²10165058080,0803986370,1003185090,125
Stale narzędziowe≤ 1200 N/mm²10165058080,0803986370,1003185090,125
Stale szybkotnące≤ 1200 N/mm²10165058080,0803986370,1003185090,125
Metale żeliwne
Żeliwo≤ 350 HB2832141516170,160111412730,20089110190,250
Żeliwo sferoidalne z grafitem i ciągliwe≤ 350 HB2225111212630,1608759950,2007007960,250
Tworzywa sztuczne
Tworzywa sztuczne≤ 200 N/mm²2030101115160,12579611940,1606379550,200
Wartości cięcia
Do śred. 12,5-20,0
Oznaczenie materiałuWytrzymałość na rozciąganie od śred. 12,5od śred. 16,0od śred. 20,0
vcnf nfnf
oddooddo oddo oddo
Stale
Stale konstrukcyjne ogólnego przeznaczenia≤ 850 N/mm²25306377640,2004975970,2503984770,315
Stale niestopowe hartowane i odpuszczane≤ 850 N/mm²25306377640,2004975970,2503984770,315
Stale niskostopowe hartowane i odpuszczane≤ 850 N/mm²25306377640,2004975970,2503984770,315
Stale niestopowe hartowane i odpuszczane≤ 1000 N/mm²22255606370,1604384970,2003503980,250
Stale niskostopowe hartowane i odpuszczane≤ 1000 N/mm²22255606370,1604384970,2003503980,250
Stale stopowe hartowane i odpuszczane≤ 1200 N/mm²10162554070,1251993180,1601592550,200
Stale azotowane≤ 1200 N/mm²10162554070,1251993180,1601592550,200
Stale narzędziowe≤ 1200 N/mm²10162554070,1251993180,1601592550,200
Stale szybkotnące≤ 1200 N/mm²10162554070,1251993180,1601592550,200
Metale żeliwne
Żeliwo≤ 350 HB28327138150,2505576370,3154465090,400
Żeliwo sferoidalne z grafitem i ciągliwe≤ 350 HB22255606370,2504384970,3153503980,400
Tworzywa sztuczne
Tworzywa sztuczne≤ 200 N/mm²20305097640,2003985970,2503184770,315
Legenda
vc = prędkość skrawania [m/min]
f = posuw [mm/obr.]
n = prędkość obrotowa [obr./min]
Zalecane wartości skrawania są wartościami odniesienia i muszą być dostosowane do panujących warunków.
Zawiera Zestaw wierteł spiralnych HSS DIN 338 typ RN 130° 29 el.:
1 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130°

WIERTLO HSS ZEBRA DIN338 D8.5MM

ZEBRA
Opis:
8.5 mm
Precyzyjne wiertła do stali, szeroki zakres zastosowania do nawiercania stali z maks. siłą 850 N/mm² i żeliwa ciągliwego.
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130°

WIERTLO HSS ZEBRA DIN338 D9.0MM

ZEBRA
Opis:
9 mm
Precyzyjne wiertła do stali, szeroki zakres zastosowania do nawiercania stali z maks. siłą 850 N/mm² i żeliwa ciągliwego.
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130°

WIERTLO HSS ZEBRA DIN338 D9.5MM

ZEBRA
Opis:
9.5 mm
Precyzyjne wiertła do stali, szeroki zakres zastosowania do nawiercania stali z maks. siłą 850 N/mm² i żeliwa ciągliwego.
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130°

WIERTLO HSS ZEBRA DIN338 D10.0MM

ZEBRA
Opis:
10.0 mm
Precyzyjne wiertła do stali, szeroki zakres zastosowania do nawiercania stali z maks. siłą 850 N/mm² i żeliwa ciągliwego.
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130°

WIERTLO HSS ZEBRA DIN338 D10.2MM

ZEBRA
Opis:
10.2 mm
Precyzyjne wiertła do stali, szeroki zakres zastosowania do nawiercania stali z maks. siłą 850 N/mm² i żeliwa ciągliwego.
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130°

WIERTLO HSS ZEBRA DIN338 D10.5MM

ZEBRA
Opis:
10.5 mm
Precyzyjne wiertła do stali, szeroki zakres zastosowania do nawiercania stali z maks. siłą 850 N/mm² i żeliwa ciągliwego.
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130°

WIERTLO HSS ZEBRA DIN338 D11.0MM

ZEBRA
Opis:
11.0 mm
Precyzyjne wiertła do stali, szeroki zakres zastosowania do nawiercania stali z maks. siłą 850 N/mm² i żeliwa ciągliwego.
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130°

WIERTLO HSS ZEBRA DIN338 D11.5MM

ZEBRA
Opis:
11.5 mm
Precyzyjne wiertła do stali, szeroki zakres zastosowania do nawiercania stali z maks. siłą 850 N/mm² i żeliwa ciągliwego.
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130°

WIERTLO HSS ZEBRA DIN338 D12.0MM

ZEBRA
Opis:
12.0 mm
Precyzyjne wiertła do stali, szeroki zakres zastosowania do nawiercania stali z maks. siłą 850 N/mm² i żeliwa ciągliwego.
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130°

WIERTLO HSS ZEBRA DIN338 D12.5MM

ZEBRA
Opis:
12.5 mm
Precyzyjne wiertła do stali, szeroki zakres zastosowania do nawiercania stali z maks. siłą 850 N/mm² i żeliwa ciągliwego.
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130°

WIERTLO HSS ZEBRA DIN338 D13.0MM

ZEBRA
Opis:
13.0 mm
Precyzyjne wiertła do stali, szeroki zakres zastosowania do nawiercania stali z maks. siłą 850 N/mm² i żeliwa ciągliwego.
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130°

WIERTLO HSS ZEBRA DIN338 D1.0MM

ZEBRA
Opis:
1.0 mm
Precyzyjne wiertła do stali, szeroki zakres zastosowania do nawiercania stali z maks. siłą 850 N/mm² i żeliwa ciągliwego.
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130°

WIERTLO HSS ZEBRA DIN338 D1.5MM

ZEBRA
Opis:
1.5 mm
Precyzyjne wiertła do stali, szeroki zakres zastosowania do nawiercania stali z maks. siłą 850 N/mm² i żeliwa ciągliwego.
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130°

WIERTLO HSS ZEBRA DIN338 D2.0MM

ZEBRA
Opis:
2.0 mm
Precyzyjne wiertła do stali, szeroki zakres zastosowania do nawiercania stali z maks. siłą 850 N/mm² i żeliwa ciągliwego.
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130°

WIERTLO HSS ZEBRA DIN338 D2.5MM

ZEBRA
Opis:
2.5 mm
Precyzyjne wiertła do stali, szeroki zakres zastosowania do nawiercania stali z maks. siłą 850 N/mm² i żeliwa ciągliwego.
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130°

WIERTLO HSS ZEBRA DIN338 D3.0MM

ZEBRA
Opis:
3.0 mm
Precyzyjne wiertła do stali, szeroki zakres zastosowania do nawiercania stali z maks. siłą 850 N/mm² i żeliwa ciągliwego.
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130°

WIERTLO HSS ZEBRA DIN338 D3.3MM

ZEBRA
Opis:
3.3 mm
Precyzyjne wiertła do stali, szeroki zakres zastosowania do nawiercania stali z maks. siłą 850 N/mm² i żeliwa ciągliwego.
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130°

WIERTLO HSS ZEBRA DIN338 D3.5MM

ZEBRA
Opis:
3.5 mm
Precyzyjne wiertła do stali, szeroki zakres zastosowania do nawiercania stali z maks. siłą 850 N/mm² i żeliwa ciągliwego.
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130°

WIERTLO HSS ZEBRA DIN338 D4.0MM

ZEBRA
Opis:
4.0 mm
Precyzyjne wiertła do stali, szeroki zakres zastosowania do nawiercania stali z maks. siłą 850 N/mm² i żeliwa ciągliwego.
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130°

WIERTLO HSS ZEBRA DIN338 D4.2MM

ZEBRA
Opis:
4.2 mm
Precyzyjne wiertła do stali, szeroki zakres zastosowania do nawiercania stali z maks. siłą 850 N/mm² i żeliwa ciągliwego.
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130°

WIERTLO HSS ZEBRA DIN388 D4.5MM

ZEBRA
Opis:
4.5 mm
Precyzyjne wiertła do stali, szeroki zakres zastosowania do nawiercania stali z maks. siłą 850 N/mm² i żeliwa ciągliwego.
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130°

WIERTLO HSS ZEBRA DIN338 D7.0MM

ZEBRA
Opis:
7.0 mm
Precyzyjne wiertła do stali, szeroki zakres zastosowania do nawiercania stali z maks. siłą 850 N/mm² i żeliwa ciągliwego.
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130°

WIERTLO HSS ZEBRA DIN338 D7.5MM

ZEBRA
Opis:
7.5 mm
Precyzyjne wiertła do stali, szeroki zakres zastosowania do nawiercania stali z maks. siłą 850 N/mm² i żeliwa ciągliwego.
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130°

WIERTLO HSS ZEBRA DIN338 D8.0MM

ZEBRA
Opis:
8.0 mm
Precyzyjne wiertła do stali, szeroki zakres zastosowania do nawiercania stali z maks. siłą 850 N/mm² i żeliwa ciągliwego.
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130°

WIERTLO HSS ZEBRA DIN388 D5.0MM

ZEBRA
Opis:
5.0 mm
Precyzyjne wiertła do stali, szeroki zakres zastosowania do nawiercania stali z maks. siłą 850 N/mm² i żeliwa ciągliwego.
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130°

WIERTLO HSS ZEBRA DIN388 D5.5MM

ZEBRA
Opis:
5.5 mm
Precyzyjne wiertła do stali, szeroki zakres zastosowania do nawiercania stali z maks. siłą 850 N/mm² i żeliwa ciągliwego.
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130°

WIERTLO HSS ZEBRA DIN388 D6.0MM

ZEBRA
Opis:
6.0 mm
Precyzyjne wiertła do stali, szeroki zakres zastosowania do nawiercania stali z maks. siłą 850 N/mm² i żeliwa ciągliwego.
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130°

WIERTLO HSS ZEBRA DIN388 D6.5MM

ZEBRA
Opis:
6.5 mm
Precyzyjne wiertła do stali, szeroki zakres zastosowania do nawiercania stali z maks. siłą 850 N/mm² i żeliwa ciągliwego.
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130°

WIERTLO HSS ZEBRA DIN388 D6.8MM

ZEBRA
Opis:
6.8 mm
Precyzyjne wiertła do stali, szeroki zakres zastosowania do nawiercania stali z maks. siłą 850 N/mm² i żeliwa ciągliwego.
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
Ciecz chłodząco-smarująca CUT+COOL

OLEJ DO OBRÓBKI SKRAWANIEM - 400ML

Wielofunkcyjna ciecz chłodząco-smarująca do lekkiej i średniej obróbki skrawaniem
Pianka chłodząco-smarująca CUT+COOL

PIANA DO CIECIA I WIERCENIA 400 ML

Wysokoaktywna, wysokiej klasy pianka do wszystkich zadań obróbki skrawaniem.
Ciecz chłodząco-smarująca CUT+COOL Perfect

OLEJ DO OBR.SKRAW.PERFECT 400 ML

Olej do cięcia o wysokiej wydajności do najcięższej obróbki i wyższych prędkości skrawania
Ciecz chłodząco-smarująca CUT+COOL Perfect

OLEJ DO OBR.SKRAWANIEM PERFECT 5L

Olej do cięcia o wysokiej wydajności do najcięższej obróbki i wyższych prędkości skrawania
x 1 szt.
Pasta chłodząco-smarująca Cut and Cool Perfect

PASTA DO OBR.SKRAWANIEM PERFECT500G

Optymalne rezultaty i bezpieczeństwo przy wszystkich materiałach i we wszystkich zastosowaniach
Ciecz chłodząco-smarująca CUT+COOL

OLEJ DO OBROBKI SKRAW. 5000ML

Wielofunkcyjna ciecz chłodząco-smarująca do lekkiej i średniej obróbki skrawaniem
x 1 szt.
Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka ABS 18 COMPACT M-CUBE

WIERTARKO-WKRĘTARKA-ABS18COMPACT-2X5.0AH

MASTER M-CUBE
Kompaktowa, mocna i bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka akumulatorowa przeznaczona do średnio intensywnych zastosowań związanych z wierceniem i wkręcaniem, opracowana przez firmę Würth, aby sprostać wymaganiom rzemieślników.