Tw drill bit HSS DIN 338 Type RN 130° 25 pcs Syska
Tw drill bit HSS DIN 338 Type RN 130° 25 pcs Syska
ZEST-WIERT-MET-DIN338-HSS-(D1-13)X0,5
ZEBRA
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Ilość elementów w zestawie | 25 szt |
Jakość | ZEBRA-Premium |
Głębokość standardowa/wiercenia | DIN 338 / 5xD |
Kształt trzonu | Cylindryczne |
Materiały przeznaczone do obróbki | Stal |
Materiał podgrupy | Stale konstrukcyjne ogólnego zastosowania |
Powłoka | Waporyzowane |
Materiał narzędzia | HSS |
Przeznaczone do wiertarki (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Nadaje się do wiertarek akumulatorowych (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Przeznaczone do wiertarki stacjonarnej (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Nadaje się do frezarko-wiertarki (system punktowy) | 1 na 4 punkty |
Żywotność (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Szybkość wiercenia (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Jakość wierconego otworu (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Wszechstronność zastosowań | 2 na 4 punkty |
Wydajność wiercenia (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Samocentrujące | Tak |
WIERTLO HSS ZEBRA DIN338 D1.0MM
ZEBRAWIERTLO HSS ZEBRA DIN338 D1.5MM
ZEBRAWIERTLO HSS ZEBRA DIN338 D2.0MM
ZEBRAWIERTLO HSS ZEBRA DIN338 D2.5MM
ZEBRAWIERTLO HSS ZEBRA DIN338 D3.0MM
ZEBRAWIERTLO HSS ZEBRA DIN338 D3.5MM
ZEBRAWIERTLO HSS ZEBRA DIN338 D4.0MM
ZEBRAWIERTLO HSS ZEBRA DIN388 D4.5MM
ZEBRAWIERTLO HSS ZEBRA DIN388 D5.0MM
ZEBRAWIERTLO HSS ZEBRA DIN388 D5.5MM
ZEBRAWIERTLO HSS ZEBRA DIN388 D6.0MM
ZEBRAWIERTLO HSS ZEBRA DIN388 D6.5MM
ZEBRAWIERTLO HSS ZEBRA DIN338 D7.0MM
ZEBRAWIERTLO HSS ZEBRA DIN338 D7.5MM
ZEBRAWIERTLO HSS ZEBRA DIN338 D8.0MM
ZEBRAWIERTLO HSS ZEBRA DIN338 D8.5MM
ZEBRAWIERTLO HSS ZEBRA DIN338 D9.0MM
ZEBRAWIERTLO HSS ZEBRA DIN338 D9.5MM
ZEBRAWIERTLO HSS ZEBRA DIN338 D10.0MM
ZEBRAWIERTLO HSS ZEBRA DIN338 D10.5MM
ZEBRAWIERTLO HSS ZEBRA DIN338 D11.0MM
ZEBRAWIERTLO HSS ZEBRA DIN338 D11.5MM
ZEBRAWIERTLO HSS ZEBRA DIN338 D12.0MM
ZEBRAWIERTLO HSS ZEBRA DIN338 D12.5MM
ZEBRAWIERTLO HSS ZEBRA DIN338 D13.0MM
ZEBRAJeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.