Tw drill bit HSS DIN 338 Type RN 118° 25 pcs Syska
Tw drill bit HSS DIN 338 Type RN 118° 25 pcs Syska
ZESTAW WIERTEŁ DIN338 HSS (D1-13) 25SZT
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Ilość elementów w zestawie | 25 szt |
Jakość | Würth-Standard |
Głębokość standardowa/wiercenia | DIN 338 / 5xD |
Kształt trzonu | Cylindryczne |
Materiały przeznaczone do obróbki | Stal |
Materiał podgrupy | Stale konstrukcyjne ogólnego zastosowania |
Powłoka | Waporyzowane |
Materiał narzędzia | HSS |
Przeznaczone do wiertarki (system punktowy) | 2 na 4 punkty |
Nadaje się do wiertarek akumulatorowych (system punktowy) | 2 na 4 punkty |
Przeznaczone do wiertarki stacjonarnej (system punktowy) | 1 na 4 punkty |
Żywotność (system punktowy) | 2 na 4 punkty |
Szybkość wiercenia (system punktowy) | 1 na 4 punkty |
Jakość wierconego otworu (system punktowy) | 1 na 4 punkty |
Wszechstronność zastosowań | 1 na 4 punkty |
Wydajność wiercenia (system punktowy) | 2 na 4 punkty |
Samocentrujące | Nie |