Tw drill bit HSS DIN 338 Type RN 118° 25 pcs Syska
Tw drill bit HSS DIN 338 Type RN 118° 25 pcs Syska
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Número de peças do conjunto/kit | 25 UNID |
Qualidade | Padrão Würth |
Tipo de haste | Cilíndrico |
Material a ser tratado | Aço |
Material do subgrupo | Aços estruturais gerais |
Superfície | Vaporizado |
Material de corte | HSS |
Adequado para berbequins elétricos (sistema de pontos) | 2 de 4 pontos |
Adequado para berbequins a bateria (sistema de pontos) | 2 de 4 pontos |
Adequado para máquinas estacionárias (sistema de pontos) | 1 de 4 pontos |
Duração (sistema de pontos) | 2 de 4 pontos |
Velocidade de perfuração (sistema de ponto) | 1 de 4 pontos |
Qualidade do orifício de perfuração (sistema de ponto) | 1 de 4 pontos |
Versatilidade (sistema de pontos) | 1 de 4 pontos |
Comportamento de perfuração (sistema de ponto) | 2 de 4 pontos |
Auto-centrável | Não |
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
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!