Witamy w Würth Niemcy Tylko dla firm Kontakt +49 7940 15-2400

Tw drill bit HSS DIN 338 Type RN 118° 19 pcs Syska

Tw drill bit HSS DIN 338 Type RN 118° 19 pcs Syska
ZEST-WIERT-DIN338-HSS-(D1-10)-0,5-19SZT

Nr art. 0625000019
EAN 4065233072046
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
Affordable, robust assembly drill bit for applications in steel with strength up to 1,000 N/mm². Available in the ORSY® system cassette.
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Ilość elementów w zestawie

19 szt

Jakość

Würth-Standard

Głębokość standardowa/wiercenia

DIN 338 / 5xD

Kształt trzonu

Cylindryczne

Materiały przeznaczone do obróbki

Stal

Materiał podgrupy

Stale konstrukcyjne ogólnego zastosowania
Niestopowe stale odpuszczane

Powłoka

Waporyzowane

Materiał narzędzia

HSS

Przeznaczone do wiertarki (system punktowy)

2 na 4 punkty

Nadaje się do wiertarek akumulatorowych (system punktowy)

2 na 4 punkty

Przeznaczone do wiertarki stacjonarnej (system punktowy)

1 na 4 punkty

Żywotność (system punktowy)

2 na 4 punkty

Szybkość wiercenia (system punktowy)

1 na 4 punkty

Jakość wierconego otworu (system punktowy)

1 na 4 punkty

Wszechstronność zastosowań

1 na 4 punkty

Wydajność wiercenia (system punktowy)

2 na 4 punkty

Samocentrujące

Nie

Zawiera Tw drill bit HSS DIN 338 Type RN 118° 19 pcs Syska:
1 x
Empty box twist drill bit DIN 338

PUSTE-PUDEŁKO-WIERT-DIN338-(D1-10)-0,5MM

Opis: Compact empty box for DIN 338 twist drill bits, compatible with the ORSY® system
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 118°

WIERTLO HSS DIN338 DMM

Opis:
1.0 mm
Wytrzymałe wiertło w przystępnej cenie do wiercenia w stali z siłą do 850 N/mm².
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 118°

WIERTLO HSS DIN338 D10.0MM

Opis:
10.0 mm
Wytrzymałe wiertło w przystępnej cenie do wiercenia w stali z siłą do 850 N/mm².
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 118°

WIERTLO HSS DIN338 D1.5MM

Opis:
1.5 mm
Wytrzymałe wiertło w przystępnej cenie do wiercenia w stali z siłą do 850 N/mm².
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 118°

WIERTLO HSS DIN338 D2.0MM

Opis:
2.0 mm
Wytrzymałe wiertło w przystępnej cenie do wiercenia w stali z siłą do 850 N/mm².
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 118°

WIERTLO HSS DIN338 D2.5MM

Opis:
2.5 mm
Wytrzymałe wiertło w przystępnej cenie do wiercenia w stali z siłą do 850 N/mm².
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 118°

WIERTLO HSS DIN338 D3.0MM

Opis:
3.0 mm
Wytrzymałe wiertło w przystępnej cenie do wiercenia w stali z siłą do 850 N/mm².
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 118°

WIERTLO HSS DIN338 D3.5MM

Opis:
3.5 mm
Wytrzymałe wiertło w przystępnej cenie do wiercenia w stali z siłą do 850 N/mm².
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 118°

WIERTLO HSS DIN338 D4.0MM

Opis:
4.0 mm
Wytrzymałe wiertło w przystępnej cenie do wiercenia w stali z siłą do 850 N/mm².
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 118°

WIERTLO HSS DIN338 D4.5MM

Opis:
4.5 mm
Wytrzymałe wiertło w przystępnej cenie do wiercenia w stali z siłą do 850 N/mm².
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 118°

WIERTLO HSS DIN338 D5.0MM

Opis:
5.0 mm
Wytrzymałe wiertło w przystępnej cenie do wiercenia w stali z siłą do 850 N/mm².
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 118°

WIERTLO HSS DIN338 D5.5MM

Opis:
5.5 mm
Wytrzymałe wiertło w przystępnej cenie do wiercenia w stali z siłą do 850 N/mm².
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 118°

WIERTLO HSS DIN338 D6.0MM

Opis:
6.0 mm
Wytrzymałe wiertło w przystępnej cenie do wiercenia w stali z siłą do 850 N/mm².
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 118°

WIERTLO HSS DIN338 D6.5MM

Opis:
6.5 mm
Wytrzymałe wiertło w przystępnej cenie do wiercenia w stali z siłą do 850 N/mm².
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 118°

WIERTLO HSS DIN338 D7.0MM

Opis:
7.0 mm
Wytrzymałe wiertło w przystępnej cenie do wiercenia w stali z siłą do 850 N/mm².
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 118°

WIERTLO HSS DIN338 D7.5MM

Opis:
7.5 mm
Wytrzymałe wiertło w przystępnej cenie do wiercenia w stali z siłą do 850 N/mm².
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 118°

WIERTLO HSS DIN338 D8.0MM

Opis:
8.0 mm
Wytrzymałe wiertło w przystępnej cenie do wiercenia w stali z siłą do 850 N/mm².
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 118°

WIERTLO HSS DIN338 D8.5MM

Opis:
8.5 mm
Wytrzymałe wiertło w przystępnej cenie do wiercenia w stali z siłą do 850 N/mm².
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 118°

WIERTLO HSS DIN338 D9.0MM

Opis:
9.0 mm
Wytrzymałe wiertło w przystępnej cenie do wiercenia w stali z siłą do 850 N/mm².
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 118°

WIERTLO HSS DIN338 D9.5MM

Opis:
9.5 mm
Wytrzymałe wiertło w przystępnej cenie do wiercenia w stali z siłą do 850 N/mm².
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
Ciecz chłodząco-smarująca CUT+COOL

OLEJ DO OBRÓBKI SKRAWANIEM - 400ML

Wielofunkcyjna ciecz chłodząco-smarująca do lekkiej i średniej obróbki skrawaniem
Ciecz chłodząco-smarująca CUT+COOL Perfect

OLEJ DO OBR.SKRAW.PERFECT 400 ML

Olej do cięcia o wysokiej wydajności do najcięższej obróbki i wyższych prędkości skrawania
Ciecz chłodząco-smarująca CUT+COOL Perfect

OLEJ DO OBR.SKRAWANIEM PERFECT 5L

Olej do cięcia o wysokiej wydajności do najcięższej obróbki i wyższych prędkości skrawania
x 1 szt.
Pasta chłodząco-smarująca Cut and Cool Perfect

PASTA DO OBR.SKRAWANIEM PERFECT500G

Optymalne rezultaty i bezpieczeństwo przy wszystkich materiałach i we wszystkich zastosowaniach
Ciecz chłodząco-smarująca CUT+COOL

OLEJ DO OBROBKI SKRAW. 5000ML

Wielofunkcyjna ciecz chłodząco-smarująca do lekkiej i średniej obróbki skrawaniem