Tw. drill bit HSCo DIN338 BRZ spread 25 pcs Sysko
Tw. drill bit HSCo DIN338 BRZ spread 25 pcs Sysko
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Número de peças do conjunto/kit | 25 UNID |
Qualidade | Padrão Würth |
Tipo de haste | Cilíndrico |
Material a ser tratado | Aço inox |
Material do subgrupo | Aços estruturais gerais |
Superfície | Bronze |
Material de corte | HSCo |
Adequado para berbequins elétricos (sistema de pontos) | 3 de 4 pontos |
Adequado para berbequins a bateria (sistema de pontos) | 3 de 4 pontos |
Adequado para máquinas estacionárias (sistema de pontos) | 3 de 4 pontos |
Adequado para centro de maquinação (sistema de pontos) | 2 de 4 pontos |
Duração (sistema de pontos) | 3 de 4 pontos |
Velocidade de perfuração (sistema de ponto) | 2 de 4 pontos |
Qualidade do orifício de perfuração (sistema de ponto) | 2 de 4 pontos |
Versatilidade (sistema de pontos) | 3 de 4 pontos |
Comportamento de perfuração (sistema de ponto) | 3 de 4 pontos |
Auto-centrável | Sim |
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-BRZ-SHRP-D1,0
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-BRZ-SHRP-D1,5
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-BRZ-SHRP-D2,0
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-BRZ-SHRP-D2,5
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-BRZ-SHRP-D3,0
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-BRZ-SHRP-D3,5
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-BRZ-SHRP-D4,0
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-BRZ-SHRP-D4,5
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-BRZ-SHRP-D5,0
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-BRZ-SHRP-D5,5
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-BRZ-SHRP-D6,0
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-BRZ-SHRP-D6,5
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-BRZ-SHRP-D7,0
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-BRZ-SHRP-D7,5
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-BRZ-SHRP-D8,0
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-BRZ-SHRP-D8,5
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-BRZ-SHRP-D9,0
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-BRZ-SHRP-D9,5
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-BRZ-SHRP-D10,0
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-BRZ-SHRP-D10,5
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-BRZ-SHRP-D11,0
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-BRZ-SHRP-D11,5
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-BRZ-SHRP-D12,0
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-BRZ-SHRP-D12,5
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-BRZ-SHRP-D13,0
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
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!