Witamy w Würth Niemcy Tylko dla firm Kontakt +49 7940 15-2400

Tw. drill bit HSCo DIN338 BRZ spread 25 pcs Sysko

Tw. drill bit HSCo DIN338 BRZ spread 25 pcs Sysko

Nr art. 0635010025
EAN 4065233073487
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
Affordable, stable assembly drill bit for machining stainless steel and heat-resistant steels. Also suitable for general, broad applications in steel up to 1,200 N/mm² and in cast iron. Available in the ORSY® system cassette.
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Ilość elementów w zestawie

25 szt

Jakość

Würth-Standard

Głębokość standardowa/wiercenia

DIN 338 / 5xD

Kształt trzonu

Cylindryczne

Materiały przeznaczone do obróbki

Stal szlachetna
Stal
Żeliwo

Materiał podgrupy

Stale konstrukcyjne ogólnego zastosowania
Niestopowe stale odpuszczane
Stale do azotowania
Stale narzędziowe
Stal szybkotnąca
Żeliwo
Żelazo ciągliwe
Żeliwo ciągliwe
Żeliwo białe
Stale szlachetne, martenzytyczne
Stale szlachetne, siarkowane
Stale szlachetne, austenityczne
Stale sprężynowe
Miedz, niskostopowa
Brąz, długi wiór
Brąz, krótki wiór
Mosiądz, długi wiór
Mosiądz, krótki wiór
Tworzywa sztuczne, termoutwardzalne
Tworzywa sztuczne, termoplastyczne

Powłoka

Brąz

Materiał narzędzia

HSCO

Przeznaczone do wiertarki (system punktowy)

3 na 4 punkty

Nadaje się do wiertarek akumulatorowych (system punktowy)

3 na 4 punkty

Przeznaczone do wiertarki stacjonarnej (system punktowy)

3 na 4 punkty

Nadaje się do frezarko-wiertarki (system punktowy)

2 na 4 punkty

Żywotność (system punktowy)

3 na 4 punkty

Szybkość wiercenia (system punktowy)

2 na 4 punkty

Jakość wierconego otworu (system punktowy)

2 na 4 punkty

Wszechstronność zastosowań

3 na 4 punkty

Wydajność wiercenia (system punktowy)

3 na 4 punkty

Samocentrujące

Tak

Zawiera Tw. drill bit HSCo DIN338 BRZ spread 25 pcs Sysko:
1 x
Empty box twist drill bit DIN 338

PUSTE-PUDEŁKO-NA-WIERTŁA-DIN338-25SZT.

Opis: Compact empty box for DIN 338 twist drill bits, compatible with the ORSY® system
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spir. HSCo DIN 338 RN brąz naostrzone

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-BRZ-SHRP-D1,0

Opis:
1.0 mm
The affordable, stable assembly drill bit for machining stainless steel and heat-resistant steels. Also suitable for general, broad applications in steel up to 1,200 N/mm² and in cast iron.
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spir. HSCo DIN 338 RN brąz naostrzone

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-BRZ-SHRP-D1,5

Opis:
1.5 mm
The affordable, stable assembly drill bit for machining stainless steel and heat-resistant steels. Also suitable for general, broad applications in steel up to 1,200 N/mm² and in cast iron.
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spir. HSCo DIN 338 RN brąz naostrzone

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-BRZ-SHRP-D2,0

Opis:
2.0 mm
The affordable, stable assembly drill bit for machining stainless steel and heat-resistant steels. Also suitable for general, broad applications in steel up to 1,200 N/mm² and in cast iron.
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spir. HSCo DIN 338 RN brąz naostrzone

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-BRZ-SHRP-D2,5

Opis:
2.5 mm
The affordable, stable assembly drill bit for machining stainless steel and heat-resistant steels. Also suitable for general, broad applications in steel up to 1,200 N/mm² and in cast iron.
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spir. HSCo DIN 338 RN brąz naostrzone

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-BRZ-SHRP-D3,0

Opis:
3.0 mm
The affordable, stable assembly drill bit for machining stainless steel and heat-resistant steels. Also suitable for general, broad applications in steel up to 1,200 N/mm² and in cast iron.
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spir. HSCo DIN 338 RN brąz naostrzone

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-BRZ-SHRP-D3,5

Opis:
3.5 mm
The affordable, stable assembly drill bit for machining stainless steel and heat-resistant steels. Also suitable for general, broad applications in steel up to 1,200 N/mm² and in cast iron.
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spir. HSCo DIN 338 RN brąz naostrzone

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-BRZ-SHRP-D4,0

Opis:
4.0 mm
The affordable, stable assembly drill bit for machining stainless steel and heat-resistant steels. Also suitable for general, broad applications in steel up to 1,200 N/mm² and in cast iron.
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spir. HSCo DIN 338 RN brąz naostrzone

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-BRZ-SHRP-D4,5

Opis:
4.5 mm
The affordable, stable assembly drill bit for machining stainless steel and heat-resistant steels. Also suitable for general, broad applications in steel up to 1,200 N/mm² and in cast iron.
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spir. HSCo DIN 338 RN brąz naostrzone

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-BRZ-SHRP-D5,0

Opis:
5.0 mm
The affordable, stable assembly drill bit for machining stainless steel and heat-resistant steels. Also suitable for general, broad applications in steel up to 1,200 N/mm² and in cast iron.
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spir. HSCo DIN 338 RN brąz naostrzone

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-BRZ-SHRP-D5,5

Opis:
5.5 mm
The affordable, stable assembly drill bit for machining stainless steel and heat-resistant steels. Also suitable for general, broad applications in steel up to 1,200 N/mm² and in cast iron.
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spir. HSCo DIN 338 RN brąz naostrzone

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-BRZ-SHRP-D6,0

Opis:
6.0 mm
The affordable, stable assembly drill bit for machining stainless steel and heat-resistant steels. Also suitable for general, broad applications in steel up to 1,200 N/mm² and in cast iron.
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spir. HSCo DIN 338 RN brąz naostrzone

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-BRZ-SHRP-D6,5

Opis:
6.5 mm
The affordable, stable assembly drill bit for machining stainless steel and heat-resistant steels. Also suitable for general, broad applications in steel up to 1,200 N/mm² and in cast iron.
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spir. HSCo DIN 338 RN brąz naostrzone

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-BRZ-SHRP-D7,0

Opis:
7.0 mm
The affordable, stable assembly drill bit for machining stainless steel and heat-resistant steels. Also suitable for general, broad applications in steel up to 1,200 N/mm² and in cast iron.
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spir. HSCo DIN 338 RN brąz naostrzone

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-BRZ-SHRP-D7,5

Opis:
7.5 mm
The affordable, stable assembly drill bit for machining stainless steel and heat-resistant steels. Also suitable for general, broad applications in steel up to 1,200 N/mm² and in cast iron.
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spir. HSCo DIN 338 RN brąz naostrzone

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-BRZ-SHRP-D8,0

Opis:
8.0 mm
The affordable, stable assembly drill bit for machining stainless steel and heat-resistant steels. Also suitable for general, broad applications in steel up to 1,200 N/mm² and in cast iron.
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spir. HSCo DIN 338 RN brąz naostrzone

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-BRZ-SHRP-D8,5

Opis:
8.5 mm
The affordable, stable assembly drill bit for machining stainless steel and heat-resistant steels. Also suitable for general, broad applications in steel up to 1,200 N/mm² and in cast iron.
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spir. HSCo DIN 338 RN brąz naostrzone

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-BRZ-SHRP-D9,0

Opis:
9.0 mm
The affordable, stable assembly drill bit for machining stainless steel and heat-resistant steels. Also suitable for general, broad applications in steel up to 1,200 N/mm² and in cast iron.
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spir. HSCo DIN 338 RN brąz naostrzone

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-BRZ-SHRP-D9,5

Opis:
9.5 mm
The affordable, stable assembly drill bit for machining stainless steel and heat-resistant steels. Also suitable for general, broad applications in steel up to 1,200 N/mm² and in cast iron.
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spir. HSCo DIN 338 RN brąz naostrzone

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-BRZ-SHRP-D10,0

Opis:
10.0 mm
The affordable, stable assembly drill bit for machining stainless steel and heat-resistant steels. Also suitable for general, broad applications in steel up to 1,200 N/mm² and in cast iron.
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spir. HSCo DIN 338 RN brąz naostrzone

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-BRZ-SHRP-D10,5

Opis:
10.5 mm
The affordable, stable assembly drill bit for machining stainless steel and heat-resistant steels. Also suitable for general, broad applications in steel up to 1,200 N/mm² and in cast iron.
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spir. HSCo DIN 338 RN brąz naostrzone

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-BRZ-SHRP-D11,0

Opis:
11.0 mm
The affordable, stable assembly drill bit for machining stainless steel and heat-resistant steels. Also suitable for general, broad applications in steel up to 1,200 N/mm² and in cast iron.
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spir. HSCo DIN 338 RN brąz naostrzone

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-BRZ-SHRP-D11,5

Opis:
11.5 mm
The affordable, stable assembly drill bit for machining stainless steel and heat-resistant steels. Also suitable for general, broad applications in steel up to 1,200 N/mm² and in cast iron.
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spir. HSCo DIN 338 RN brąz naostrzone

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-BRZ-SHRP-D12,0

Opis:
12.0 mm
The affordable, stable assembly drill bit for machining stainless steel and heat-resistant steels. Also suitable for general, broad applications in steel up to 1,200 N/mm² and in cast iron.
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spir. HSCo DIN 338 RN brąz naostrzone

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-BRZ-SHRP-D12,5

Opis:
12.5 mm
The affordable, stable assembly drill bit for machining stainless steel and heat-resistant steels. Also suitable for general, broad applications in steel up to 1,200 N/mm² and in cast iron.
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spir. HSCo DIN 338 RN brąz naostrzone

DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-BRZ-SHRP-D13,0

Opis:
13.0 mm
The affordable, stable assembly drill bit for machining stainless steel and heat-resistant steels. Also suitable for general, broad applications in steel up to 1,200 N/mm² and in cast iron.
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
Ciecz chłodząco-smarująca CUT+COOL

OLEJ DO OBRÓBKI SKRAWANIEM - 400ML

Wielofunkcyjna ciecz chłodząco-smarująca do lekkiej i średniej obróbki skrawaniem
Ciecz chłodząco-smarująca CUT+COOL Perfect

OLEJ DO OBR.SKRAW.PERFECT 400 ML

Olej do cięcia o wysokiej wydajności do najcięższej obróbki i wyższych prędkości skrawania
Ciecz chłodząco-smarująca CUT+COOL Perfect

OLEJ DO OBR.SKRAWANIEM PERFECT 5L

Olej do cięcia o wysokiej wydajności do najcięższej obróbki i wyższych prędkości skrawania
x 1 szt.
Pasta chłodząco-smarująca Cut and Cool Perfect

PASTA DO OBR.SKRAWANIEM PERFECT500G

Optymalne rezultaty i bezpieczeństwo przy wszystkich materiałach i we wszystkich zastosowaniach
Ciecz chłodząco-smarująca CUT+COOL

OLEJ DO OBROBKI SKRAW. 5000ML

Wielofunkcyjna ciecz chłodząco-smarująca do lekkiej i średniej obróbki skrawaniem