Tw. drill bit HSCo DIN338 BRZ spread 19 pcs Sysko
Tw. drill bit HSCo DIN338 BRZ spread 19 pcs Sysko
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Ilość elementów w zestawie | 19 szt |
Jakość | Würth-Standard |
Głębokość standardowa/wiercenia | DIN 338 / 5xD |
Kształt trzonu | Cylindryczne |
Materiały przeznaczone do obróbki | Stal szlachetna |
Materiał podgrupy | Stale konstrukcyjne ogólnego zastosowania |
Powłoka | Brąz |
Materiał narzędzia | HSCO |
Przeznaczone do wiertarki (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Nadaje się do wiertarek akumulatorowych (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Przeznaczone do wiertarki stacjonarnej (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Nadaje się do frezarko-wiertarki (system punktowy) | 2 na 4 punkty |
Żywotność (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Szybkość wiercenia (system punktowy) | 2 na 4 punkty |
Jakość wierconego otworu (system punktowy) | 2 na 4 punkty |
Wszechstronność zastosowań | 3 na 4 punkty |
Wydajność wiercenia (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Samocentrujące | Tak |
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-BRZ-SHRP-D1,0
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-BRZ-SHRP-D1,5
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-BRZ-SHRP-D2,0
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-BRZ-SHRP-D2,5
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-BRZ-SHRP-D3,0
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-BRZ-SHRP-D3,5
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-BRZ-SHRP-D4,0
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-BRZ-SHRP-D4,5
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-BRZ-SHRP-D5,0
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-BRZ-SHRP-D5,5
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-BRZ-SHRP-D6,0
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-BRZ-SHRP-D6,5
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-BRZ-SHRP-D7,0
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-BRZ-SHRP-D7,5
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-BRZ-SHRP-D8,0
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-BRZ-SHRP-D8,5
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-BRZ-SHRP-D9,0
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-BRZ-SHRP-D9,5
DRL-TWST-MET-DIN338-HSCO-BRZ-SHRP-D10,0