Witamy w Würth Niemcy Tylko dla firm Kontakt +49 7940 15-2400

Tw. dr. bit HSS DIN 338 ty. RN 130° 3-flat 19 pcs

Tw. dr. bit HSS DIN 338 ty. RN 130° 3-flat 19 pcs
ZEBRA

Nr art. 0624030019
EAN 4099618266492
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
Steel precision drill bits with 3-flat shank for general, broad applications in steel up to 850 N/mm² strength and cast iron. Available in ORSY® system cassette
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Ilość elementów w zestawie

19 szt

Jakość

ZEBRA-Premium

Głębokość standardowa/wiercenia

DIN 338 / 5xD

Kształt trzonu

Uchwyt 3-płaszczyznowy

Materiały przeznaczone do obróbki

Stal
Żeliwo

Materiał podgrupy

Stale konstrukcyjne ogólnego zastosowania
Niestopowe stale odpuszczane
Żeliwo
Żelazo ciągliwe
Żeliwo ciągliwe
Stopy magnezu
Miedz, niskostopowa
Mosiądz, długi wiór
Mosiądz, krótki wiór
Tworzywa sztuczne, termoutwardzalne
Tworzywa sztuczne, termoplastyczne

Powłoka

Waporyzowane

Materiał narzędzia

HSS

Przeznaczone do wiertarki (system punktowy)

3 na 4 punkty

Nadaje się do wiertarek akumulatorowych (system punktowy)

3 na 4 punkty

Przeznaczone do wiertarki stacjonarnej (system punktowy)

3 na 4 punkty

Nadaje się do frezarko-wiertarki (system punktowy)

1 na 4 punkty

Żywotność (system punktowy)

3 na 4 punkty

Szybkość wiercenia (system punktowy)

3 na 4 punkty

Jakość wierconego otworu (system punktowy)

4 na 4 punkty

Wszechstronność zastosowań

2 na 4 punkty

Wydajność wiercenia (system punktowy)

3 na 4 punkty

Samocentrujące

Tak

Dodatkowe akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Ciecz chłodząco-smarująca CUT+COOL

OLEJ DO OBRÓBKI SKRAWANIEM - 400ML

Wielofunkcyjna ciecz chłodząco-smarująca do lekkiej i średniej obróbki skrawaniem
Ciecz chłodząco-smarująca CUT+COOL Perfect

OLEJ DO OBR.SKRAW.PERFECT 400 ML

Olej do cięcia o wysokiej wydajności do najcięższej obróbki i wyższych prędkości skrawania
Pasta chłodząco-smarująca Cut and Cool Perfect

PASTA DO OBR.SKRAWANIEM PERFECT500G

Optymalne rezultaty i bezpieczeństwo przy wszystkich materiałach i we wszystkich zastosowaniach
Wkrętarka akumulatorowa ABS 18 COMPACT M-CUBE

WIERTARKO-WKRĘTARKA-ABS 18 COMPACT-2X5AH

MASTER M-CUBE
Kompaktowa, mocna wkrętarka akumulatora przeznaczona do średnio intensywnego wkręcania i wiercenia