Tvářecí závitník pro drátové závitové vložky W.TEC® INSERT COIL – vyrobeno ze HSSE, typ C
Závitovací forma HSCo typ C
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Výhody
- Tvářený závit vydrží vyšší zatížení
- Lepší kvalita povrchu
- Odpadávají problémy s třískami
- Vyšší řezací rychlosti než při řezání závitů
- Delší životnost než u závitníků
Datové listy(X)
- Nerezové oceli až do 950 N/mm²
- Konstrukční oceli až do 800 N/mm²
- Tepelně zpracované oceli až do 1 000 N/mm²
- Hliník, měď a slitiny zinku
Materiál | Rychlořezná ocel s 5% obsahem kobaltu |
Forma | C |
Třída tolerance | Úprava 6H |
Vhodné pro závitovou vložku | M10 |
Průměr závitu | 11,99 mm |
Délka závitu | 22 mm |
Průměr jádrového otvoru | 11,2 mm |
Délka | 100 mm |
Šířka čtyřhranu | 7 mm |
Průměr stopky | 9 mm |