Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Tűzvédelmi hab, Kombi

Tűzvédelmi hab, Kombi

Cikksz. 0893303200

EAN 4052703299430

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Tűzvédelmi hab, Kombi

Cikksz. 0893303200
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
Two-component fire protection foam with PU base and outstanding fire protection properties. Intumescent.

Űrtartalom

380 ml

Tartály

Patron

Szín

Vörösesbarna

Tűzállósági osztály

Tűzálló

Hozam (térfogat) kb.

2,1 l

Vágható ennyi idő után:

90 s

Min. megmunkálási hőmérséklet

20 °C

Max. megmunkálási hőmérséklet

25 °C

Min. megmunkálási környezeti hőmérséklet

25 °C

Tárolhatóság a gyártástól számítva, feltétel

Tárolás száraz helyen, 5 °C és 30 °C között

Tárolhatóság a gyártástól számítva

12 Hónap

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Kinyomópisztoly, tűzvédelmi hab

APPLGUN-(F.FPFM-COMBI)-HM
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Szerelőkészlet tűzvédelmi hab hoz, Kombi

ASMBY-SET-(F.FPFM-COMBI)

Included in the scope of delivery are 2 identification plates, 1 approval, and 1 installation instructions
x 1 db
Tűzvédelmi hab, kombi, tartozék

APPTL-5:1-CORDL-14,4V-LI-(555.038314)

x 1 db
Jelölőtábla, tűzvédelmi leválasztás

MRKPLT-PIPE-CBL-2004

x 20 db
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
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Tűzvédelmi hab, kombinált készletkoffer

FPFM-COMBO-KIT

PU-based two-component fire-retardant foam with outstanding fire protection properties
x 1 db
Tűzvédelmi hab szövet

TEXT-(F.FPFM-COMBI)-5000X150X3MM

x 1 db
Tűzvédelmi hézagoló tégla

FPFILNGBLOCK-(F.FPFM-COMBI)
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
Megfelelő védőkesztyű:
 
Termék
Leírás
Vegyvédelmi és vágásvédő kesztyű, W-310, D-modell
Vegyvédelmi és vágásvédő kesztyű, W-310, D-modell
Leírás:
Áteresztési szint: 3
Nagyon erős, folyadékálló védőkesztyű, amely ötvözi az optimális vágásvédelmet a vegyvédelemmel
Vegyi védőkesztyű, természetes latex
Vegyi védőkesztyű, természetes latex
Leírás:
Áteresztési szint: 2
Liquid-proof, premium-quality cleaning glove made from natural latex
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Vegyvédelmi és nedvességálló vinil védőkesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 4
Teljesen mártott kivitelű védőkesztyű, pamutdzsörzé bélésen vinil bevonattal
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Vegyvédelmi kesztyű, butil
Leírás:
Áteresztési szint: 6
Gázzáró, valamint égetési folyamatokból származó füstgázokkal szemben ellenálló
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Leírás:
Áteresztési szint: 4
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Kloroprénből és latexből készült vegyvédelmi kesztyű
Kloroprénből és latexből készült vegyvédelmi kesztyű
Leírás:
Áteresztési szint: 2
Belül pamut bolyhozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Nitril vegyvédelmi kesztyű belül gyapjúvelúrozással
Leírás:
Áteresztési szint: 3
Erős kivitelű vegyi védőkesztyű, nitril
Erős kivitelű vegyi védőkesztyű, nitril
Leírás:
Áteresztési szint: 4
Vegyvédelmi kesztyű, neoprén
Vegyvédelmi kesztyű, neoprén
Leírás:
Áteresztési szint: 3
Heavy-duty design
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Vegyvédelmi kesztyű, nitril, alapszövettel
Leírás:
Áteresztési szint: 3
Erős, folyadékzáró védőkesztyű poliamid alapszövettel, amely ötvözi az optimális vegyszervédelmet, a biztos fogást és a kényelmet
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Nitril kesztyű Egyszer használatos
Leírás:
Áteresztési szint: 1
Folyadékálló, élelmiszerbiztos, egyszer használatos kesztyű
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Egyszer haszn. nitril kesztyű, tapadós
Leírás:
Áteresztési szint: 1
Egyedi, rombuszmintás felülettel a kitűnő fogás érdekében
Disposable gloves Grip Comfort
Disposable gloves Grip Comfort
Leírás:
Áteresztési szint: 1
Very robust disposable gloves with excellent grip thanks to special nubs and maximum wearing comfort thanks to cotton flocking inside
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Egyszer használatos kesztyű, nitril, extra erős, A típus
Leírás:
Áteresztési szint: 2
Tartós és erős egyszer használatos kesztyű kiváló vegyi védelemmel
Az áteresztés az a folyamat, melynek során a vegyi anyag molekuláris szinten keresztülhatol a védőkesztyű anyagán. Azt az időtartamot, mely a kesztyű és a vegyi anyag kezdeti érintkezésétől a vegyi anyag áthatolásáig eltelik, áttörési időnek nevezzük.
Mért áttörési idő
Áteresztési szint
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Fontos információ:

A megadott információ a tapasztalaton és a laboratóriumi körülményeken alapszik, és csupán útmutatóként szolgál. Mindamellett a kesztyű tényleges alkalmassága függ használatának egyedi körülményeitől, melyet az adott üzemelési körülményekre szabott vizsgálattal alá kell támasztani. Tekintve a használatban lévő anyagok és vegyszerek sokféleségét, egyes esetekben nem lehet kizárni az összeférhetetlenség lehetőségét, vagy a viselő számára a használat közben fellépő problémákat. Az optimális megoldásokat illetően készséggel nyújtunk tanácsot.
Pótalkatrészek ehhez a termékhez:
Keverő, tűzvédelmi hab

MIX-(F.FPFM-BS2K)

x 4 db