Tűzvédelmi hab, FZ plus
Tűzvédelmi hab, FZ plus
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Űrtartalom | 600 ml |
Kémiai bázis | Izocianát |
Szín | Világospiros |
Tartály | Doboz |
Min. flakon megmunkálási hőmérséklet | 15 °C |
Hozam (térfogat) kb. | 20 l |
Hozam feltételei | 23 °C-on és 50% páratartalom mellett |
Hozam (térfogat) kb./feltételek | 20 l / 23 °C-on és 50% páratartalom mellett |
Építőanyag-osztály | B1 – Nehezen gyúlékony |
Építőanyag-osztály feltétel | A DIN 4102-1 előírásai szerint |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 9 Hónap |
Tárolhatóság a gyártástól számítva, feltétel | 20 °C-on |
Terméktömeg (darabonként) | 838,000 g |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!