Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Tűzvédelmi hab, 90, készletkoffer

Tűzvédelmi hab, 90, készletkoffer

Cikksz. 0893303105

EAN 4038898303008

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Tűzvédelmi hab, 90, készletkoffer

Cikksz. 0893303105
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
Fire-retardant foam for simple and fast sealing. Especially well-suited for retrofitting.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Tartalmaz: Tűzvédelmi hab, 90, készletkoffer:
3 x
Tűzvédelmi hab, 90

FPFM-90-CBL-625ML

Leírás: Two-component fire protection foam with silicone base and outstanding fire protection properties
Mennyiség: 3 x
1 x
Szelepfogó tűzvédelmi habhoz

VLVEPLRS-(F.FPFM-90)

Mennyiség: 1 x
6 x
Szórócső tűzvédelmi habhoz, BS 90

SPRTUB-(F.FPFM-90)-350MM

Leírás: 350 mm long
Mennyiség: 6 x
1 x
Szerelőkészlet, tűzvédelmi hab, BS90

ASMBY-SET-(F.FPFM-90)

Leírás: Included in the scope of delivery are 2 identification plates, 1 approval, and 1 installation instructions
Mennyiség: 1 x
1 x
Rendszerkoffer, 8.4.2

SYSTEMKOFFER-8.4.2.

Leírás: Ideális kisalkatrészek, elektromos szerszámok és fogyóeszközökkel használt szerszámok flexibilis tárolásához
Mennyiség: 1 x
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
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Szilikoneltávolító, aeroszol doboz

SILREM-AEROSOLCAN-600ML

For professional cleaning and degreasing before applying adhesives or painting