Tűzvédelmi bevonat
Tűzvédelmi bevonat
Cikksz. 0893303006
EAN 4038898316206
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Tartály | Vödör |
Űrtartalomhoz tartozó tömeg | 6 kg |
Szín | Fehér |
Tárolhatóság a gyártástól számítva, feltétel | Tárolás hűvös, száraz és fagymentes helyen |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 12 Hónap |
Nyers sűrűség | 1,3 kg/dm³ |
UV állóság | Nem |
pH-érték | 7,5 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!