Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Tűzoltókészülék, EN 3, 6 kg

Tűzoltókészülék, EN 3, 6 kg

Cikksz. 09939976

EAN 4038898065104

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Tűzoltókészülék, EN 3, 6 kg

Cikksz. 09939976
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
Powder fire extinguisher, conforms to EN 3 standard
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Oltóanyagok

Adex

Hajtóanyag

Nitrogén

Max. használati időtartam

18 s

Min./max. hőmérsékleti feltételek

-30 eddig: 60 °C

Űrtartalomhoz tartozó tömeg

6 kg

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk