Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Tűzoltó készülék

Tűzoltó készülék
POROLTÓ KÉSZÜLÉK FL1

Cikksz. 096380 900

EAN 4011231880879

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Tűzoltó készülék

Cikksz. 096380 900
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
Beépített nyomásmérővel
  • Tűzoltó ABC-por

  • Működési hőmérséklet-tartomány: –35 °C-tól +60 °C-ig

  • Falra szerelhető tartóval
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Típus leírás

FL1

Űrtartalomhoz tartozó tömeg

2 kg

Magasság

380 mm

Terméktömeg (darabonként)

3,600 kg

Szín

Piros

Anyag

Műanyag / fém

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk