Tutunma özellikli yağlayıcı HHS® Lube
HHS LUBE Dişli yağlama spreyi
HHS 500-DİŞLİ YAĞLAMA SPREYİ 500ML
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Düşük toz ve kir yapışma özelliği
- Açık alanda yapılan yağlamalar için uygun
- Gres dayanım süresi daha uzun olur
- Mükemmel sızdırmazlık sağlar
- Yağlama aralıkları uzar
Sıçrayan suya ve tuzlu suya, zayıf asitlere ve bazlara karşı dayanıklı
- Korozyona karşı mükemmel koruma
- Yağlama maddesinin yıkanarak çıkarılması gerekmez
- Oksitlenmeye karşı dayanıklı
Yüksek basınca maruz kalan parçalarda kullanılabilir
- EP katkıları sayesinde yüksek basınçlara karşı dayanıklıdır (EP= extreme pressure, yüksek basınç)
- Üstün ses ve titreşim sönümleme
Uygulama yapılan alanlarda aşınma ve madde kayıplarını minimuma indirir
- Sürtünme sonucu oluşan sıcaklığı düşürür, bu sayede daha uzun yağlama etkisi sağlanır
- Daha az aşınma
Silikon, reçine ve asit içermez
Veri sayfaları(X)
Örn. dişli çarklar, tel halatlar, zincirler, yaylı makara tertibatları, kaymalı yataklar ve benzeri düzenekler gibi aşırı kirli ve açık hava şartlarına maruz yağlama yerleri için uygundur. HHS Lube, toz ve kir yapışma özelliği düşük olduğundan dolayı açık alanda yapılan yağlamalar için uygundur. Aşınmaya ve korozyona karşı koruma sağlayan, yüksek viskoziteli sprey gres ayrıca kapı pimleri, menteşeler, sürgülü raylar, zincirler, zincir dişlileri, kablolu vinçler, miller, dişli çarklar, kremayerler vb. alanların yağlanmasında da kullanılabilir.
Kullanmadan önce kutuyu iyice çalkalayın. Yağlama noktasında HHS CLEAN ürün no. 089310610 ile önceden iyice temizleyin. Sonra da temizlenmiş yüzey üzerine püskürtün
Kimyasal baz | Hidrokarbon çözücülerdeki yağ ve katkı maddelerinin sentezi |
Yağ bazlı | Sentetik/mineral yağ birleşimi |
Renk | Buzlu yeşil |
Koku/oda kokusu | Özellik |
Yoğunluk | 0,78 g/cm³ |
Min. sıcaklık koşulları | -25 °C |
Maks. sıcaklık koşulları | 150 °C |
Aktif bileşenin min. parlama noktası | 0 °C |
Silikon içermez | Evet |
Asit içermez | Evet |
Reçine içermez | Evet |
AOX içermez | Evet |
İçerik | 500 ml |
Üretimden itibaren raf ömrü | 36 Ay |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!