Tutunma özellikli yağlayıcı, HHS Fluid
Tutunma özellikli yağlayıcı, HHS Fluid
HHS-1000
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Kimyasal baz | Mineral yağ |
Yağ bazlı | Sentetik |
Renk | Sarımsı |
Koku/oda kokusu | Özellik |
Yoğunluk | 0,773 g/cm³ |
Yoğunluk koşulları | 20°C'de |
Min. sıcaklık koşulları | -25 °C |
Maks. sıcaklık koşulları | 170 °C |
Kinematik yağ bazlı akışkanlık | 2000 cSt |
Yağ bazlı akışkanlık koşulları | 40°C'de, DIN 51562'ye uygun |
Silikon içermez | Evet |
Asit içermez | Evet |
Reçine içermez | Evet |
AOX içermez | Evet |
Dayanıklı olduğu ortamlar | Tuzlu su, Zayıf alkali çözeltileri, Zayıf asitler, Su sıçraması |
Malzeme uyumluluğu | O ve X Şekilli Halka, Plastik, Kaplamalı Yüzeyler |
İçerik | 500 ml |
Üretimden itibaren raf ömrü | 36 Ay |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!