Tutunma özellikli yağlayıcı HHS® Drylube
HHS Drylube - kuru zincir yağlama spreyi
HHS 100-KURU ZİNCİR YAĞLAMA 400ML
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Kuru sentetik vaks
- Yağlayıcı, hızlı dönen ve dönen parça yüzeylerinde kalıcıdır
- Düşük toz yapışması
- Üstün korozyon koruma
Olağanüstü sızma ve boşluğa nüfuz etme özellikleri
- Ulaşılması zor alanları yağlar
- En küçük boşluklara bile nüfuz eder
- "Sarkmalara" karşı korur
PTFE katı yağlayıcı içerir
İyi acil durum çalışma özelliği ve sıcaklık direnci.
Mükemmel malzeme uyumluluğu
- O-ringler ile X-ringleri korur ve bunların mevcut durumunu muhafaza eder
- Plastik ile uyumlu
- Boyalı yüzeylere zarar vermez
Püskürtme suyuna ve tuzlu suya, zayıf asitlere ve bazlara karşı dayanıklı
Silikon, reçine ve asit içermez
Bu ürün viskozite sınıflandırmasına dahil değildir. Bu ürün püskürtüldükten kısa bir süre sonra çok etkili kuru bir yağlama tabakası oluşturur ve ideal bir korozyon koruması sağlar.
Veri sayfaları(X)
Zincirler ve makine parçaları, tel kablolar, motosiklet zincirleri gibi çok hızlı dönen parçaların yağlanması için uygundur.
Kimyasal baz | Sentetik balmumu oksitleyici |
Yağ bazlı | Sentetik balmumu |
Renk | Sarı, Kahverengi |
Koku/oda kokusu | Özellik |
Yoğunluk | 0,714 g/cm³ |
Min. sıcaklık koşulları | -30 °C |
Maks. sıcaklık koşulları | 100 °C |
Min. parlama noktası | 130 °C |
Silikon içermez | Evet |
Asit içermez | Evet |
Reçine içermez | Evet |
AOX içermez | Evet |
Dayanıklı olduğu ortamlar | Tuzlu su, Zayıf alkali çözeltileri, Zayıf asitler, Su sıçraması |
Akma noktası | -20 °C |
İçerik | 400 ml |
Üretimden itibaren raf ömrü | 24 Ay |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!