Tutunma özellikli yağlayıcı HHS® 6000 PLUS
Tutunma özellikli yağlayıcı HHS 6000 PLUS
HHS 6000 PLUS YAĞLAMA SPREYİ-400ML
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Bor nitrür eklenmesi sayesinde olağanüstü yağlama özelliklerine sahip üniversal, sentetik yüksek performanslı yağlama yağı.
Mükemmel sızma davranışı ve etkili yüzey koruması
Düşük viskozite, son derece yüksek hızlarda bile son derece serbest hareket ve sürtünme azaltımı sağlar. Mükemmel sızma özellikleri, derin yağlama ve koruma sağlar. Aşınmaya ve korozyona karşı etkili yüzey koruması sağlanır.
Aşınma emniyeti
Bor nitrür, geniş sıcaklık aralığı ve uzun süreli yağlama etkisi sağlar. Yağ yağlaması, yüksek sıcaklıklarda (180°C'nin üzerinde) durursa bor nitrür, 1000°C'ye kadar (kuru yağlama) yağlamayı devralır.
Mikroplastikler içermez
Silikon, reçine, asit ve n-heksan içermez
Yağlayıcı sağlığa zararlı değildir, bu da onu gıda işleme endüstrisi için ideal hale getirir.
Veri sayfaları(X)
En küçük toleranslar, hassas parçalar veya hatta rulmanlar, zincirler, mafsallar, yaylar, sürgülü raylar veya Bowden kabloları gibi yüksek sıcaklık yükleriyle profesyonel kullanım için.
Kullanmadan önce kutuyu iyice çalkalayın. İşlem yapılacak parçaları önceden iyice temizleyin. Ardından temizlenen yüzey üzerine püskürtün.
Kimyasal baz | Sentetik yağ |
Yağ bazlı | Sentetik |
Renk | Sarımsı |
Koku/oda kokusu | Kokusuz |
Yoğunluk | 0,834 g/ml |
Yoğunluk koşulları | 20°C'de, DIN 51757 |
Min. sıcaklık koşulları | -40 °C |
Maks. sıcaklık koşulları | 180 °C |
Maks. sıcaklık direnci | 1000 °C |
Aktif bileşenin min. parlama noktası | 200 °C |
Min. parlama noktası | 200 °C |
Kinematik yağ bazlı akışkanlık | 31 mm²/s |
Yağ bazlı akışkanlık koşulları | 20°C'de |
Silikon içermez | Evet |
Asit içermez | Evet |
Reçine içermez | Evet |
Dayanıklı olduğu ortamlar | Eskime |
İçerik | 400 ml |
İçerik ağırlığı | 333,6 g |
Üretimden itibaren raf ömrü | 24 Ay |
Sürdürülebilirlik | Düşük emisyon/düşük kirlilik |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!