Tutunma özellikli yağlayıcı, HHS® 200
Tutunma özellikli yağlayıcı HHS 200
HHS 200-BEYAZ(PTFE)BAKIM YAĞLAM.400ML
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Dayanıklı
- Nem ve kire karşı mükemmel sızdırmazlık sağlar. Bu sayede ideal oksidasyon koruması sağlanır ve yağlama aralıkları uzar.
- Mükemmel korozyon koruması
Mükemmel malzeme uyumluluğu
- Plastikle mükemmel uyumluluk
- Boyalı yüzeylerde nötr etki
Katı yağlama maddesi içerir - PTFE
- Gres yağı giderildikten sonra PTFE yağlama işlevini yapar (kuru çalışma özelliği)
- Sıcaklığa son derece dayanıklı
Özel, beyaz pigmentasyonlu
Bakım ve servis çalışması sırasında yağlama noktalarının optimum şekilde belirlenmesi.
Püskürtme suyuna ve tuzlu suya, zayıf asitlere ve bazlara karşı dayanıklı
Silikon, asit, reçine ve AOX içermez
Veri sayfaları(X)
PTFE ile yüksek kaliteli, beyaz uzun ömürlü bakım yağı. Bakım ve servis çalışmaları sırasında optimum yağlama noktası tanımlaması (ör. menteşeler, mafsallar, raylı yataklar vb.)
Kullanmadan önce kutuyu iyice çalkalayınız. Yağlanacak noktaları HHS® CLEAN, art. no. 0893 106 10 ile iyice önden temizleyiniz. Ardından temizlenen yüzey üzerine püskürtünüz.
Kimyasal baz | Mineral yağ |
Yağ bazlı | Mineral yağ |
Renk | Parlak beyaz |
Koku/oda kokusu | Özellik |
Yoğunluk | 0,78 g/cm³ |
Min. sıcaklık koşulları | -15 °C |
Maks. sıcaklık koşulları | 130 °C |
Min. parlama noktası | 200 °C |
Silikon içermez | Evet |
Asit içermez | Evet |
Reçine içermez | Evet |
AOX içermez | Evet |
Dayanıklı olduğu ortamlar | Su, Tuzlu su, Zayıf alkali çözeltileri, Zayıf asitler |
Malzeme uyumluluğu | Çelik, Demir dışı ağır metaller, Paslanmaz çelik, EPDM, FKM, NBR |
İçerik | 400 ml |
İçerik ağırlığı | 246 g |
Üretimden itibaren raf ömrü | 24 Ay |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!