Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Tutuculu Üniversal Temizlik Bezi

Tutuculu Üniversal Temizlik Bezi

Ürün no. 096399 375

EAN 4063274473884

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Tutuculu Üniversal Temizlik Bezi

Ürün no. 096399 375
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
For thorough and fast cleaning of most surfaces without the need for water, soap or a brush. NSF-certified.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Genişlik

285 mm

Yükseklik

100 mm

Derinlik

285 mm

Ürün ağırlığı (parça başına)

2,410 kg

Malzeme

Çelik

Renk

Trafik kırmızısı RAL 3020, yapılandırılmış

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Endüstriyel Temizlik Mendilleri

ÜNİVERSAL TEMİZLEME MENDİLİ 90 ADET

Çoğu yüzeyin su, sabun veya fırçaya ihtiyaç duymadan kapsamlı ve hızlı bir şekilde temizlenmesi için. NSF sertifikalı.