Turboşarj AL 20-CV-LI
Yüksek hızlı şarj ünitesi, AL 20-CV-LI
BATARYA ŞARJ CİHAZI-(AL20-CV-LI )
Ürün no. 0700816020
EAN 4046777392616
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
14,4 V ve 18 V Li-ion sistem aküler (CV) için uygun şarj ünitesi
Veri sayfaları(X)
Giriş voltajı | 230 V/AC |
Min./maks. çıkış voltajı | 14,4-18 V/DC |
Min./maks. frekans | 50 / 60 Hz |
Maks. şarj akımı | 8 A |
Kablo uzunluğu | 1,6 m |
Uzunluk | 182 mm |
Genişlik | 115 mm |
Yükseklik | 85 mm |
Maks. çıkış voltajı | 18 V/DC |
Maks. frekans | 60 Hz |
Min. frekans | 50 Hz |
Güç çıkışı | 288 W |
Parça sayısı | 1 ADET |
Maks. giriş voltajı | 240 V/AC |
Min./maks. sıcaklık koşulları | 10 - 45 °C |
Min./maks. giriş voltajı | 220-240 V/AC |
Maks. sıcaklık koşulları | 45 °C |
Min. sıcaklık koşulları | 10 °C |
Koruma sınıfı | Koruma sınıfı II/koruyucu yalıtım |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 769,000 g |
Min. çıkış voltajı | 14,4 V/DC |
Fiş tipi | C |
WEEE (atık elektrikli ve elektronik cihazları geri alma) | 5 |
Nominal voltaj | 18 V/DC |