Turbolader AL 20-CV-LI
Hurtiglader AL 20-CV-LI
BATTERILADER RASK AL 20-CV-LI
MASTER
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Lader egnet for 14,4 V og 18 V Li-ion-systembatterier (CV)
Inngangsspenning | 230 V/AC |
Min./maks. utgangsspenning | 14,4-18 V/DC |
Min./maks. frekvens | 50 / 60 Hz |
Maks. ladestrøm | 8 A |
Kabellengde | 1,6 m |
Lengde | 182 mm |
Bredde | 115 mm |
Høyde | 85 mm |