Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Turboladegerät AL 20-CV-LI

LADEGER-(AL20-CV-LI)

Art.-Nr. 0700816020

EAN 4046777392616

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Turboladegerät AL 20-CV-LI

Art.-Nr. 0700816020
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
Passendes Ladegerät für 14,4 V und 18 V Li-Ionen-Systemakkus (CV)

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

AL 20-CV-LI

Eingangsspannung

230 V/AC

Ausgangsspannung min./max.

14,4-18 V/DC

Frequenz min./max.

50 / 60 Hz

Ladestrom max.

8 A

Kabellänge

1,6 m

Länge

182 mm

Breite

115 mm

Höhe

85 mm

Ausgangsspannung max.

18 V/DC

Frequenz max.

60 Hz

Frequenz min.

50 Hz

Leistungsabgabe

288 W

Anzahl Teile

1 STK

Eingangsspannung max.

240 V/AC

Temperatureinsatzbereich min./max.

10 bis 45 °C

Eingangsspannung min./max.

220-240 V/AC

Temperatureinsatzbereich max.

45 °C

Temperatureinsatzbereich min.

10 °C

Schutzklasse

Schutzklasse II / Schutzisolierung

Produktgewicht (per Stück)

769,000 g

Ausgangsspannung min.

14,4 V/DC

Steckertyp

C

WEEE (Rücknahme gebrauchter Elektrogeräte)

5

Nennspannung

18 V/DC

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen