Turbojet lehim tabancası için siklon torç
Turbojet lehim tabancası için siklon torç
Ürün no. 09849004
EAN 4045989002580
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Şalümo çapı | 14 mm |
Saatte 2 bar gaz tüketimi | 170 g |
2 bar'da güç değeri | 2,2 kW |
2 bar'da yumuşak lehimleme | 40 mm |
2 bar'da sert lehimleme | 18 mm |