Turbodmychadlo AL 20-CV-LI
Rychlonabíječka AL 20-CV-LI
NABÍJEČKA AKU AL20-CV-LI
MASTER
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Nabíječka vhodná pro akumulátory Li-ion 14,4 V a 18 V (CV)
Datové listy(X)
Vstupní napětí | 230 V/AC |
Min./max. výstupní napětí | 14,4-18 V/DC |
Min./max. kmitočtové pásmo | 50 / 60 Hz |
Max. nabíjecí proud | 8 A |
Délka kabelu | 1,6 m |
Délka | 182 mm |
Šířka | 115 mm |
Výška | 85 mm |