Turbo diamantslipeskive
Diamantslipeskive turbo
SLIPESKIVE DIAMANT W 125MM GUL
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Lang levetid og forbedrede overflateresultater
Forbedring av den klassiske lukkede avgradingskanten.
God ventilasjon
På grunn av store åpninger i skiven.
Sliper nesten alle vanlige materialer
Allsidighet (punktsystem) | 4 av 4 punkter |
Levetid (poengsystem) | 2 av 4 punkter |
Fjernehastighet (poengsystem) | 2 av 4 punkter |
Overflatekvalitet/finish (poengsystem) | 3 av 4 punkter |
Problemløser (poengsystem) | 1 av 4 punkter |
Diameter (Ø) | 125 mm |
Segmenthøyde | 5,5 mm |
Borehull | 22,23 mm |
Maks. omdreiningshastighet | 12250 o/min |
Maks. periferihastighet | 80 m/s |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.