Turbo cyklónový hořák
Turbo cyklónový hořák 18 mm
HOŘÁK PR. 18MM
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Tvrdé pájení do průměru potrubí až 18 mm
- Měkké pájení do průměru až 42 mm
- Max. tlak: 2 bary
- Spotřeba plynu: 240 g/h
- Speciální hořák – průtok plynu je rozveden pomocí sešikmených kanálků a ocelovou trubkou hořáku vytvarován do cyklónového plamene. Vírový plamen působí na celé vedení, čímž je zajištěna rovnoměrná distribuce na zadní straně. Silný plamen je ideální pro různé úkony, kde je vyžadován vysoký žár.
Datové listy(X)
Max. pracovní tlak | 2 bar |