Turbo-Zyklonbrenner Ø 25 mm
Turbo-Zyklonbrenner 25 mm
ZYKLONBRENN-TURBO-D25MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hartlöten von Rohren bis Ø 22 mm
- Weichlöten bis Ø 60 mm
- Max. Druck: 2 bar
- Gasverbrauch: 580 g/h
Datenblätter(X)
Betriebsdruck max. | 2 bar |