Turbine pour mélangeur DLX
Turbine pour mélangeur DLX
Art. N° 071395 140
EAN 4061975321435
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Mélange sans éclaboussures et empêche la formation de boules grâce aux très grandes forces de cisaillement
- Effet de mélange de haut en bas
Fiches de données de sécurité(X)
Produits de nivellement, mortier à couche fine, boues, chape flottante, étanchéification sans bitume
Longueur | 590 mm |
Diamètre du panier | 120 mm |
Quantité min./max. de matériau pouvant être agitée | 15-30 kg |
Convient pour emmanchement | M14 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!