Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Tuğlalı zeminler için buat kutusu

Tuğlalı zeminler için buat kutusu

Ürün no. 097503082

EAN 4024835036528

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Tuğlalı zeminler için buat kutusu

Ürün no. 097503082

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 10 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Derinlik

54 mm

Frezelenmiş delik çapı

74 mm

Uygun olduğu plaka kalınlığı:

7 - 40 mm

Bağlantı çeşitleri

NYM ve ekstra alçak gerilim hatları, 2 boru EN 20

Satır girişi sayısı

6 ADET

Bağlantı parçası sayısı

0 ADET

Halojen içermez

Hayır

Alman Enerji Tasarrufu Yönetmeliği (EnEV)/Bina Enerji Yasası (GEG) uyarınca hava geçirmez

Hayır

Alev geciktirici

850 °C

IP koruma sınıfı

IP 30

Malzeme

PP - Polipropilen

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Panç HSS bi-metal

SAW-CYL-HSS-BIMET-D74MM

Tüm çelik malzemelerin yanı sıra dökme demir, bakır, bronz, alüminyum, plastikler ve ahşapta kullanım içindir.