Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Türstopper Typ U

Türstopper Typ U
TRSTOPR-U-(EDELSTAHL-OPTIK)-D38MM

Art.-Nr. 0686191465

EAN 4056807571935

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Türstopper Typ U

Art.-Nr. 0686191465
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
Dieser Türstopper ist für die Wandmontage geeignet
  • Zum Schrauben und Kleben

  • Schützt Wände und Möbel vor Dellen

  • Durch Drehbewegung rückstandslos zu entfernen
Hinweis

Ohne Befestigungsmaterial.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Der Türstopper wird im privaten Wohnbereich eingesetzt. Er schütz die Tür und den Türdrücker, damit dies nicht an der Wand, Möbel oder sonstigem anstößt.

Geeignet für

Wandmontage

Montageart

Zum Kleben oder Anschrauben

Werkstoff

Zinkdruckguss

Werkstoff Gehäuse

Zinkdruckguss

Werkstoff Puffer

Thermoplastisches Elastomer

Farbe Gummipuffer

Schwarz

Oberfläche

A2 Optik

Glanzgrad

Matt

Durchmesser

38 mm

Höhe

10 mm

Lieferumfang

1 Türstopper, 1 Klebepad, Bohrschablone

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Türdrücker A 105

TD-A2-A105-ROS-BB-MATT

Edelstahl-Beschlag für den Privatbereich, welcher einfach zu montieren ist und höhere Anforderungen erfüllt als die EN 1906 Klasse 3 fordert
x 1 St.
Kunststoff-Allzweckdübel Zebra Shark® ohne Kragen ohne Kragen

DBL-KST-O.KRGN-5X31

Universaldübel für Befestigungen in fast allen Baustoffen für den unteren Lastbereich
x 200 St.