Türstopper Typ T
Türstopper Typ T
TRSTOPR-T-(EDELSTAHL-OPTIK)
Art.-Nr. 0686191460
EAN 4056807571959
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum Schrauben oder Kleben
- Schützt Wände und Möbel vor Dellen
- Durch Drehbewegung rückstandslos zu entfernen
Ohne Befestigungsmaterial.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Der Türstopper wird im privaten Wohnbereich eingesetzt. Er schütz die Tür und den Türdrücker, damit dies nicht an der Wand, Möbel oder sonstigem anstößt.
![]() | |
Geeignet für | Bodenmontage |
Montageart | Zum Kleben oder Anschrauben |
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Werkstoff Abdeckung | Zinkdruckguss |
Werkstoff Puffer | Thermoplastisches Elastomer |
Farbe Gummipuffer | Schwarz |
Oberfläche | A2 Optik |
Glanzgrad | Matt |
Durchmesser | 50 mm |
Höhe | 17 mm |
Lieferumfang | 1 Türstopper, 1 Klebepad, Bohrschablone |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!