Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Türstopper Typ R

Türstopper Typ R
TRSTOPR-R-(EDELSTAHL-OPTIK)-D54MM

Art.-Nr. 0686191450
EAN 4056807571973
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
Dieser Türstopper ist für die Bodenmontage geeignet. Zum Schrauben oder Kleben
  • Schützt Wände und Möbel vor Dellen

  • Durch Drehbewegung rückstandslos zu entfernen
Hinweis

Ohne Befestigungsmaterial.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Der Türstopper wird im privaten Wohnbereich eingesetzt. Er schütz die Tür und den Türdrücker, damit dies nicht an der Wand, Möbel oder sonstigem anstößt.

Geeignet für

Bodenmontage

Montageart

Zum Kleben oder Anschrauben

Werkstoff

Zinkdruckguss

Werkstoff Gehäuse

Zinkdruckguss

Werkstoff Abdeckung

Zinkdruckguss

Werkstoff Puffer

Thermoplastisches Elastomer

Farbe Gummipuffer

Schwarz

Oberfläche

A2 Optik

Glanzgrad

Matt

Durchmesser

54 mm

Höhe

30 mm

Lieferumfang

1 Türstopper, 1 Klebepad

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Türdrücker A 105

TD-A2-A105-ROS-BB-MATT

Edelstahl-Beschlag für den Privatbereich, welcher einfach zu montieren ist und höhere Anforderungen erfüllt als die EN 1906 Klasse 3 fordert
x 1 St.
Kunststoff-Allzweckdübel SHARK® Pro

DBL-(SHARK PRO)-KST-6X35

ZEBRA-SHARK
Der vielseitigste Kunststoffdübel. Verknotet in Hohlräumen, verspreizt in Vollbaustoffen