Türstopper Typ P
Türstopper Typ P
TRSTOPP-P-ALUMINIUM-SILBER
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1257520.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1271024.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Inkl. Befestigungsmaterial.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Der Türstopper wird im privaten Wohnbereich oder im Objektbereich eingesetzt. Schützt die Tür vor Beschädigungen.
![]() | |
Geeignet für | Bodenmontage |
Montageart | Zum Anschrauben |
Werkstoff | Aluminium |
Werkstoff Gehäuse | Aluminium |
Werkstoff Puffer | Gummi |
Farbe | Silber |
Farbe Gummipuffer | Schwarz |
Oberfläche | Eloxiert |
Durchmesser | 60 mm |
Höhe | 20 mm |
Lieferumfang | 1 Türstopper, 1 Schraube 5,5 x70 mm, 1 Nylondübel Ø 8 mm |