Türstopper Typ O.

Türstopper mit Deckel Typ O
TRSTOPR-O-KST-BEIGE-D26/23MM

Art.-Nr. 0686191296

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Türstopper Typ O.

Art.-Nr. 0686191296

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x6 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit Deckel.

Stoppt die Tür und schützt diese vor Beschädigungen.



Türstopper zum Anschrauben.



Bestehend aus Grundkörper und Deckel


Keine Schraube sichtbar

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet für Bodenmontage.

Typbezeichnung

Typ O

Geeignet für

Bodenmontage

Werkstoff

Kunststoff

Farbe

Beige

Durchmesser

26 mm

Höhe

29 mm

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen