Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Türstopper Typ M mit selbstklebendem Rücken

TRSTOPR-M-KST-GRAU-D40MM

Art.-Nr. 0686191273

EAN 4048539578795

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Türstopper Typ M mit selbstklebendem Rücken

Art.-Nr. 0686191273

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 30 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Stoppt die Tür und schützt diese vor Beschädigungen

  • Zusätzliches Anschrauben möglich durch Grundplatte: Deckel verdeckt die Schraube

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet für Boden- und Wandmontage.

Geeignet für

Boden- und Wandmontage

Montageart

Zum Kleben oder Anschrauben

Werkstoff

Kunststoff

Farbe

Grau

Durchmesser

40 mm

Höhe

12 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen