Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Türstopper Typ M mit selbstklebendem Rücken

Türstopper Typ M
TRSTOPR-M-KST-WEISS-D40MM

Art.-Nr. 0686191275
EAN 4048539581429
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
Stoppt die Tür und schützt diese vor Beschädigungen



Zusätzliches Anschrauben möglich durch Grundplatte


Deckel verdeckt die Schraube

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet für Boden- und Wandmontage.

Geeignet für

Boden- und Wandmontage

Montageart

Zum Kleben oder Anschrauben

Werkstoff

Kunststoff

Farbe

Weiß

Durchmesser

40 mm

Höhe

12 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen